Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube

Fensterbauschrauben sind speziell für die Befestigung von Fensterbeschlägen, Scharnieren und Bauteilen im Fensterbau konzipiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Holzschrauben bieten sie eine optimierte Gewindegeometrie für eine sichere und präzise Verbindung in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumprofilen. Spezielle Reparaturschrauben ermöglichen die feste Verankerung in ausgerissenen Bohrlöchern und garantieren eine zuverlässige Nachjustierung. Schrauben mit Schabenut und Unterkopfbremsrippen verhindern das Überdrehen und sorgen für kontrolliertes Eindrehen. Hochwertige Korrosionsschutzbeschichtungen bieten maximale Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Mit Fensterbauschrauben von Würth setzen Profis auf höchste Präzision, maximale Belastbarkeit und erstklassige Materialqualität für langlebige und sichere Fensterkonstruktionen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fensterbauschraube

Mehr als Fensterbauschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Fensterbauschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Fensterbauschrauben eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!