Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, RW-Antrieb, rollensortiert

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Antrieb: RW20

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C

  • Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht

  • Für den Automateneinsatz rollensortiert


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.