Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 1
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 2
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 3
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 4
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, AW-Antrieb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4,1 mm
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 2,2 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart Kerndurchmesser Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0188144135
35 mm Spezialgewinde mit Nadelspitze 1,899 g
2000 St.
0188144125
25 mm Spezialgewinde mit Nadelspitze 1,400 g
5000 St.
0188294116
16 mm 2,5 mm 0,900 g
6000 St.
0188294119
19 mm 2,5 mm 1,054 g
5000 St.
0188294122
22 mm 2,5 mm 1,225 g
4500 St.
0188294125
25 mm 2,5 mm 1,350 g
4000 St.
0188294130
30 mm 2,5 mm 1,558 g
2500 St.
0188294135
35 mm 2,5 mm 1,926 g
2000 St.
0188294138
38 mm 2,5 mm 2,121 g
2000 St.
0188294145
45 mm 2,5 mm 2,400 g
1500 St.
0188294150
50 mm 2,5 mm 2,677 g
1000 St.
0188294155
55 mm 2,5 mm 2,947 g
1000 St.
0188294160
60 mm 2,5 mm 3,170 g
1000 St.
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
  • Antrieb: AW20

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.



Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.