Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 1
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 2
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 3
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 4
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, PH-Antrieb. Rollensortiert

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4,1 mm
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 2,2 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kerndurchmesser: 2,5 mm
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0185944116
16 mm 0,904 g Stahl Verzinkt
6000 St.
0185944119
19 mm 1,050 g Stahl Verzinkt
5000 St.
0185944122
22 mm 1,193 g Stahl Verzinkt
4500 St.
0185944125
25 mm 1,500 g Stahl Verzinkt
4000 St.
0185944130
30 mm 1,600 g Stahl Verzinkt
2500 St.
0185944135
35 mm 1,850 g Stahl Verzinkt
2000 St.
0185944138
38 mm 2 g Stahl Verzinkt
2000 St.
0185944145
45 mm 2,380 g Stahl Verzinkt
1500 St.
0185944150
50 mm 2,630 g Stahl Verzinkt
1000 St.
0185944155
55 mm 2,871 g Stahl Verzinkt
1000 St.
0185944160
60 mm 3,170 g Stahl Verzinkt
1000 St.
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
  • Antrieb: PH2

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.



Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.