Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), PH-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4,1 mm
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 2,2 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Kerndurchmesser: 2,5 mm
  • Spitzenform: Nadelspitze
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5071004116
16 mm 13,8 mm 0,812 g Stahl
6000 St.
5071004119
19 mm 16,8 mm 1 g Stahl
5000 St.
5071004122
22 mm 19,8 mm 1,245 g Stahl
4500 St.
5071004125
25 mm 22,8 mm 1,236 g Stahl
4000 St.
5071004130
30 mm 27,8 mm 1,600 g Stahl
2500 St.
5071004135
35 mm 32,8 mm 1,850 g Stahl
2000 St.
5071004138
38 mm 35,8 mm 2 g Stahl
2000 St.
5071004145
45 mm 42,8 mm 1,965 g Stahl
1500 St.
5071004150
50 mm 47,8 mm 2,770 g Stahl
1000 St.
5071004155
55 mm 52,8 mm 2,950 g Stahl
1000 St.
5071004160
60 mm 57,8 mm 3,170 g Stahl
1000 St.
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
  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Fensterbauschraube zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen


Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)