ASSY® 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf

Spezielle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf und abbremsenden Bremsrippen zur schonenden Befestigung von Fensterbeschlägen in Harthölzern im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Innenantrieb: RW20
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kopfdetails: Bremsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 2,5 mm
  • Spitzenform: Spitze mit einer Schabenut
  • Spitzenwinkel: 20 Grad
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL
  • Einsatzbereich: Fenster, Beschlag, Möbel
  • Passende Maschinen: Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Gewindelänge (lg) Anzahl VE
Preis/VE
0190513530
3,5 mm 30 mm 2,8 mm 22 mm
1000 St.
0190514020
4 mm 20 mm 2,5 mm 16 mm
1000 St.
0190514030
4 mm 30 mm 2,5 mm 22 mm
500 St.
0190514035
4 mm 35 mm 2,5 mm 27 mm
500 St.
0190514040
4 mm 40 mm 2,5 mm 32 mm
500 St.
0190514045
4 mm 45 mm 2,5 mm 37 mm
500 St.
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Optisch ansprechende Befestigungen im Fensterbau


  • Durch die linsenförmige Kopfabrundung erhält man einen optisch ansprechenden Fensterbeschlagsanschluss

  • Durch die abfedernde Wirkung der Bremsrippen verhindert man das Überdrehen der Schraube und einen Kopfabriss


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Leichtes Einstechen und schnelles Anbeißen der Schraube in Harthölzern


  • Ermöglicht schnelles Ansetzen dank der schlank ausgeformten Spitze

  • Erleichterte Faserabtrennung in Harthölzern durch die halbrunde und scharfkantige Ausfräsung
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung