Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit-Sortiment 29-teilig mit Einlage in attraktiver Carbon-Optik
Umfangreiches 1/4 Zoll Bit-Sortiment mit den gängigsten Sicherheitsbits in kurzer Ausführung
- Anzahl Teile im Sortiment/Set: 29 STK
- Länge: 110 mm
- Breite: 225 mm
- Höhe: 35 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielzahl von Bits für Sicherheitsschrauben
- Für überall dort, wo unbefugtes Lösen verhindert werden soll
Attraktive Carbon-Optik
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung
Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge
- Die Werkzeuge sind auf der Schaumstoffeinlage gekennzeichnet, somit ist eine schnelle Identifikation der Werkzeuge möglich
- Elektro- und Elektronikbereich: Verteilerkästen, Schaltkästen, Ladegeräte, Klimageräte, Haushaltsgeräte, Telefone usw.
- Maschinenbereich: hochwertige Bohrhämmer, Rührwerke, Bohrfutter usw.
- Kfz- und Motorradbereich: Airbag, ABS-Steuerungen, Zündkästen usw.
- Öffentliche Einrichtungen: Schutzgitter, Leitplanken, Plexiglasscheiben, Bushaltestellen, Parkbänke, Schulmöbel usw.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!