Schraubenzieher

Schraubenzieher von Würth stehen für VDE-geprüfte Präzision und sichere Handhabung im professionellen Einsatz unter Spannung. Ob Längsschlitz, Kreuzschlitz PH oder PZ, TX oder Außensechskant – das Würth Sortiment hält normgerechte Schraubendreher-Sätze für verschiedene Antriebe Einbausituationen bereit. Isolierte, brünierte Klingen, Prüfung gemäß IEC 60900 und ausführungsspezifische Details wie reduzierte Klingendurchmesser für tiefliegende Schraubelemente sorgen für zuverlässige Ergebnisse. Profis im Elektrohandwerk, in der Feinmechanik und im Anlagenbau erhalten damit ein abgestimmtes Werkzeugsortiment für den täglichen Einsatz.

Filter

Was zeichnet VDE-Schraubenzieher von Würth aus?

Schraubenzieher im VDE-Bereich sind kein gewöhnliches Werkzeug. Sie müssen elektrische Sicherheit mit mechanischer Präzision verbinden. Würth führt in dieser Kategorie VDE-geprüfte Schraubendreher, deren Isolierung bis 1.000 V AC und 1.500 V DC ausgelegt ist. Die Klingen sind brüniert und vollständig isoliert. Die Stückprüfung im Wasserbad mit 10 kV Prüfspannung ist bei ausgewählten Modellen Standard.

Typische Merkmale der Würth VDE-Schraubendreher:

✓ Isolierte, brünierte Klinge für sicheres Arbeiten unter Spannung

✓ Geprüft gemäß IEC 60900

✓ Kälteschlagprüfung bei –40 °C bei ausgewählten Modellen (Kennzeichnung C)

Welche Schraubendreher-Sätze hält Würth bereit?

Das Würth Sortiment umfasst Schraubenzieher-Sets für unterschiedliche Antriebsprofile und Einsatzbereiche. Die folgende Übersicht zeigt, welches Set für welchen Anwendungsfall geeignet ist:

Produkt Antrieb Teile Besonderheit
VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, TX – 12 Wechselklingen 14 Als Elektronik- und Feinmechaniker-Schraubendreher einsetzbar
VDE-Schraubendreher-Satz für Außensechskant 6-teilig Außensechskant 6 Klinge brüniert, isoliert; Abtrieb DIN 475/2
VDE-Schraubendreher-Satz Plus/Minus (PZ) 2-teilig Kombinationsprofil PZ/Schlitz 2 Reduziertes Herausrutschen, höhere Drehmomentübertragung
VDE-Schraubendrehersatz Längsschlitz/Kreuzschlitz PZ 5-teilig Längsschlitz + Kreuzschlitz PZ 5 Stückgeprüft gemäß IEC 60900:2004
VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 7-teilig Längsschlitz + Kreuzschlitz PH 7 Stückprüfung 10 kV im Wasserbad, Kälteschlagprüfung –40 °C
VDE-Schraubendreher-Satz Längsschlitz/Kreuzschlitz PH 5-teilig Längsschlitz + Kreuzschlitz PH 5 Stückgeprüft gemäß IEC 60900:2004
VDE-Schraubendrehersatz Längsschlitz/Kreuzschlitz PH extra schlank 5-teilig Längsschlitz + Kreuzschlitz PH 5 Reduzierter Klingendurchmesser für tiefliegende Schraubelemente
VDE-Schraubendreher TX Satz 6-teilig Innen-TX (Torx) 6 Black-Point-Abtrieb, Schraubensymbol und Griffgröße am Griffende

Schlitz, Kreuzschlitz oder TX – welcher Schraubenzieher für welchen Einsatz?

Die Wahl des richtigen Schraubendrehers hängt direkt vom Schraubenkopf und der Einbausituation ab. Wer in der Elektroinstallation arbeitet, greift häufig zu Längsschlitz- und Kreuzschlitz-Kombinationen. Im Schaltschrankbau oder bei der Arbeit an Klemmen sind Außensechskant-Ausführungen gefragt. Für Elektronik und Feinmechanik empfehlen sich schlanke Klingen mit kleinem Durchmesser.

✓ Längsschlitz (SZ): Klassisches Profil für Klemmschrauben, Kabelkanäle und Schalterdosen

✓ Kreuzschlitz PH: Weit verbreitet in der Elektroinstallation und im Gerätebau

✓ Kreuzschlitz PZ: Häufig in der Bauinstallation, bietet höhere Drehmomentübertragung als PH

✓ TX (Torx): Für TX-Schrauben im Gerätebau, in der Elektrotechnik und im Fahrzeugbau

✓ Außensechskant: Für Schrauben mit Sechskantkopf – häufig in Schaltanlagen und Klemmenleisten

Für enge Einbausituationen hält Würth den VDE-Schraubendrehersatz Längsschlitz/Kreuzschlitz PH extra schlank bereit. Die reduzierte Klinge erreicht tiefliegende Schraub- und Federelemente, ohne die Isolierung zu beschädigen. Das Ausfransen der Isolierung wird durch die konstruktive Ausführung gezielt verhindert.

Feinmechaniker-Schraubenzieher: Präzision für empfindliche Baugruppen

In der Feinmechanik und Elektronik zählt jeder Millimeter. Zu grobe Werkzeuge beschädigen Schraubenköpfe oder umliegende Bauteile. Für diese Anforderung hält Würth das VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 7-teilig bereit. Die Rundklingen sind isoliert und brüniert, der Abtrieb entspricht ISO 2380 (Längsschlitz) und ISO 8764-PH (Kreuzschlitz). Die Stückprüfung erfolgt im Wasserbad mit 10 kV Prüfspannung.

✓ Einsetzbar für Steuerungstechnik, Messtechnik und Elektronikbaugruppen

✓ Kälteschlaggeprüft bei –40 °C (Kennzeichnung C)

✓ Kennzeichnung mit Herstellungsjahr für Prüfnachweise und Betriebsmitteldokumentation

Worauf kommt es beim Kauf eines Schraubenziehers an?

Für professionelle Anwender sind folgende Kriterien entscheidend:

✓ VDE-Prüfung: Normgerecht geprüftes Werkzeug gemäß IEC 60900 ist für Arbeiten unter Spannung zugelassen

✓ Antriebsprofil: Das Profil muss exakt zur Schraube passen – falsche Profile beschädigen Köpfe und erhöhen das Verletzungsrisiko

✓ Klingenlänge und -durchmesser: Entscheidend für Zugänglichkeit und Drehmomentkontrolle in engen Einbauräumen

✓ Griffform und Ergonomie: Ein durchdachter Griff reduziert Ermüdung bei längerem Einsatz

✓ Set oder Einzelwerkzeug: Sets decken den täglichen Bedarf ab; Einzelwerkzeuge ergänzen das Sortiment gezielt

Wer ein breites Einsatzspektrum abdecken möchte, greift zum VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig mit 12 Wechselklingen – einsetzbar als Elektronik- und Feinmechaniker-Schraubendreher. Für den spezialisierten Einsatz im TX-Bereich steht der VDE-Schraubendreher TX Satz 6-teilig zur Verfügung – mit Black-Point-Abtrieb und Schraubensymbol am Griffende für schnelle Identifikation im Werkzeugkoffer.

Profis im Elektrohandwerk, in der Gebäudetechnik und im Anlagenbau finden bei Würth das passende Schraubenzieher-Sortiment – normgerecht geprüft und auf den täglichen Einsatz unter realen Bedingungen ausgelegt.

Schraubenzieher - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einem Schraubenzieher und einem VDE-Schraubendreher?

Ein Schraubenzieher ist der allgemeine Begriff für das Werkzeug zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben. Ein VDE-Schraubendreher ist ein nach IEC 60900 geprüftes und zertifiziertes Werkzeug, das für Arbeiten unter elektrischer Spannung bis 1.000 V AC zugelassen ist. Die Isolierung wird dabei normgerecht geprüft. Für Arbeiten in der Elektroinstallation ist ausschließlich VDE-geprüftes Werkzeug zulässig.

Welcher Schraubenzieher eignet sich für Kreuzschlitz-Schrauben – PH oder PZ?

PH (Phillips) und PZ (Pozidriv) sind zwei unterschiedliche Kreuzschlitz-Profile. PH-Schrauben sind im Gerätebau und in der Elektroinstallation weit verbreitet. PZ-Schrauben finden sich häufig in der Bauinstallation und bieten eine höhere Drehmomentübertragung, da das Profil weniger zum Herausrutschen neigt. Beide Profile sind nicht kompatibel – ein falsches Werkzeug beschädigt den Schraubenkopf. Im Würth Sortiment sind beide Varianten als VDE-geprüfte Schraubendreher-Sätze verfügbar.

Wofür werden Feinmechaniker-Schraubendreher eingesetzt?

Feinmechaniker-Schraubendreher sind auf kleine Schraubengrößen und empfindliche Baugruppen ausgelegt – etwa in der Steuerungstechnik, Messtechnik oder Elektronikfertigung. Sie haben schmalere Klingen und einen geringeren Klingendurchmesser als Standard-Schraubendreher. Das VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment von Würth ist im Wasserbad mit 10 kV geprüft und kälteschlaggeprüft bei –40 °C – damit auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet.

Warum ist ein extra schlanker Schraubendreher sinnvoll?

In engen Einbausituationen – etwa bei tiefliegenden Klemmen in Verteilern oder Federelementen in Schaltschränken – kommt ein Standardwerkzeug oft nicht in Position. Der VDE-Schraubendrehersatz extra schlank von Würth hat einen reduzierten Klingendurchmesser im kritischen Arbeitsbereich. Das ermöglicht müheloses Erreichen schwer zugänglicher Schrauben, ohne die Isolierung zu beschädigen oder umliegende Bauteile zu gefährden.

Welcher Schraubendreher-Satz von Würth deckt das breiteste Einsatzspektrum ab?

Für Anwender, die ein möglichst breites Antriebsspektrum mit einem einzigen Set abdecken wollen, empfiehlt sich der VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig. Er enthält 12 Wechselklingen mit Schlitz-, Kreuzschlitz- und TX-Profilen und ist sowohl als Elektronik- als auch als Feinmechaniker-Schraubendreher einsetzbar. Wer gezielt TX-Schrauben bearbeitet, ergänzt das Sortiment mit dem VDE-Schraubendreher TX Satz 6-teilig – mit Innen-TX-Abtrieb und Black-Point-Abtrieb.

Empfehlungen