Schlitzschraubendreher
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Schlitzschraubendreher eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schraubendreherprogramm für Profi-Anwender.
Filter
Unser Schlitzschraubendreher bietet eine einfache und zuverlässige Lösung für die Montage von Schlitzschrauben. Mit seinem ergonomischen Griff und der präzisen Spitze ermöglicht er eine einfache Handhabung und eine sichere Befestigung in verschiedenen Anwendungen.
Empfehlungen
Schlitzschraubenzieher
Unterlegscheibe M22
Spiralbohrer Metall DIN 338
Sperrzahnmutter M6
Spiralbohrer Metall 19 mm
Verlängerungskabel 10m
Sicherheitsschuhe S2
Überwurfmutter 1 /2 Zoll
Werkzeug für KFZ Mechaniker
Schwerlastanker M8
Einschlagmutter Holz
Lochsäge Metall
Diamantbohrer 37 mm
U Scheibe Verzinkt Dickschichtpassivierung