Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Augen-/ Gesichtsschutz

Augen- und Gesichtsschutzprodukte dienen der Sicherheit und dem Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz. Schutzbrillen schützen die Augen vor herumfliegenden Partikeln oder chemischen Spritzern. Schweißerhelme sind essenziell, um die Augen vor der intensiven Strahlung und Funken beim Schweißen zu bewahren. Schutzschirme werden eingesetzt, um das ganze Gesicht vor äußeren Einflüssen zu sichern. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) umfasst alle diese Produkte und ist für die Einhaltung von Sicherheitsstandards unerlässlich. Hochwertige Augen- und Gesichtsschutzprodukte von Würth zeichnen sich durch ihre robuste Qualität und hohen Sicherheitsstandards aus, die speziell zur Erfüllung der Ansprüche professioneller Anwender in Handwerk und Industrie entwickelt wurden.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Augen-/ Gesichtsschutz

Augenschutz: die Sicherheit im Blick

Das Auge ist ein wichtiges Sinnesorgan des Menschen. Aus diesem Grund muss alles dafür getan werden, um die Augen zu schützen und die Sehkraft zu erhalten. Werden Arbeitnehmer bei ihrer Arbeit mit Einflüssen konfrontiert, die ihre Sehkraft beeinträchtigen oder gar gefährden, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Vorsorge zu treffen.

Das Auge ist einer Vielzahl von Gefährdungen ausgesetzt, die sich in drei Gruppen einteilen lassen:

  • Chemisch (Säuren, Laugen, Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch)
  • Mechanisch (Staub, Fremdkörper)
  • Optisch (UV- und IR-Strahlung, Blendung durch Licht)

Sicherheit durch Trageakzeptanz

Nur das ständige Tragen von Gesichtsschutzprodukten garantiert Schutz vor den unterschiedlichen Gefährdungen. Die Würth Schutzbrillen zeichnen sich durch zahlreiche Eigenschaften aus, die zur Förderung der Trageakzeptanz führen:

  • Exzellenter Tragekomfort
  • Perfekte Passform
  • Modernes, sportliches Design
  • Höchste Sicherheit
  • Schutz & Lifestyle

Einzigartige Beschichtung

Eine ganz spezielle Beschichtungstechnologie ermöglicht es, die Scheibe der Schutzbrillen außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei zu beschichten. Sie gewährleistet zu 100% UV-Schutz.

Verantworting übernehmen

Augenschutz ist deshalb besonders bei der Arbeit mit gefährlichen Substanzen wichtig. Bei Würth finden Sie neben einfachen Bügelbrillen, Gesichtsschutzschirme, welche auch Mund und Nase vor möglichen Gefahren schützen, genauso wie Schweißerbrillen und Schweißerhelme, die alle Anforderungen an diesen Beruf bestmöglich erfüllen um Ihnen ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Zur Pflege und Instandhaltung dieser Produkte finden Sie zudem das passende Zubehör, damit Ihre Augen auch langfristig zuverlässig geschützt sind.

Würth – Ihr kompetenter Partner in Sachen Augenschutz

Tätigen Sie Ihren Kauf von Schutzbrillen, Sicherheitskleidung und sonstigen Bauprodukten bei Würth und profitieren Sie von unserem professionellen Kundenservice, welchen Sie werktags zwischen 6 und 24 Uhr telefonisch erreichen können. Falls Sie ein persönliches Beratungsgespräch vorziehen, können Sie einfach in einer unserer Niederlassungen vorbeischauen und sich von unserem Fachpersonal weiterhelfen lassen. Nehmen Sie ihre eigene körperliche Sicherheit ernst und beugen Sie Gefahren rechtzeitig vor, kaufen Sie den passenden Augenschutz für sich und Ihre Angestellten hier im Würth Online-Shop.