Schutzbrille Cetus®X-treme

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Cetus®X-treme

Optimaler Schutz in sportlichem Design

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102381
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102380
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
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
Perfekte Augenabdeckung


Die Soft-Komponente ist direkt mit der Scheibe verbunden.



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz


Flexible 2K-Bügel