Vollsichtbrille Andromeda®
Vollsichtbrille Andromeda<SUP>®</SUP> - 1
Vollsichtbrille Andromeda<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollsichtbrille Andromeda®

Zwei-Komponenten-Technologie für sicheren Schutz und maximalen Tragekomfort

  • Farbe Schutzscheibe: Klar
  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • EN-Norm: 166, 170
  • Mechanische Festigkeit: B (120m/s)
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
Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899102110
Klar Polycarbonat 400 nm 166, 170
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
Großvolumig


Bestens geeignet auch für Brillenträger



  • Panoramablickfeld

  • Erstklassiges Augenklima durch optimale Ventilation

  • Kombination mit Halbmasken möglich

  • Hochschlagzähe Scheibe aus Polycarbonat

  • Einzigartige Beschichtung (Außenseite extrem kratzfest, Innenseite dauerhaft beschlagfrei)

  • Schneller und einfacher Scheibenwechsel

  • Individuell einstellbares Kopfband

  • 100 % UV-Schutz bis 400 nm