Vollsichtbrille FS 2020-01
Vollsichtbrille FS 2020-01 - 1
Vollsichtbrille FS 2020-01 - 2
Vollsichtbrille FS 2020-01 - 3
Vollsichtbrille FS 2020-01 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollsichtbrille FS 2020-01

Perfekter Schutz vereint mit innovativem Design

  • Farbe Schutzscheibe: Klar
  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 380 nm
  • EN-Norm: 166, 170
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
Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899102420
Klar Polycarbonat 380 nm 166, 170
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
  • Hoher Tragekomfort dank der Zweikomponenten-Technologie

  • Perfekte Passform auch bei schmalen und breiteren Kopfformen

  • Garantiert peripheres Sehen durch die Panoramascheibe

  • Kann über Korrektionsbrillen und in Kombination mit Atemschutz getragen werden

  • Indirektes Belüftungssystem garantiert den Schutz vor Tropfen und Spritzer im Inneren

  • Aussen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei aufgrund der hochwertigen Beschichtung der Scheibe

  • MIt individuell einstellbarem Kopfband