Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gesichtsschutzschirm Basic
Vollständiger Gesichtsschutzschirm zur Reduzierung des Risikos von Gesichts- und Stirnverletzungen
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
Elegantes Visier, das vor Verletzungen von Gesicht und Stirn schützt
Leicht und bequem
Justierbare Stiftverriegelung für die Höhenverstellung und Ratschensystem
Lieferung mit dreieckigen oder runden Spannknöpfen
Ermöglicht die Positionierung des aufklappbaren Visiers nach Wunsch des Benutzers
Schnelles und einfaches Wechseln des Visiers
Modisches rundes Polycarbonat-Visier
Bietet ausgezeichneten Schutz vor Stößen, fliegenden Partikeln und Flüssigkeitsspritzern
Erfüllt EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010
Automobilindustrie, Baugewerbe, chemische Industrie, Schwerindustrie, Lackierarbeiten, Schleifarbeiten und spanabhebende Arbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!