Wandhalterung für Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI
Wandhalterung für mobile Ladestation UNI
ZB-LADESTA-ELKFZ-WANDHALTERUNG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichere Aufbewahrung
- Die Mobile Ladestation ist stets sicher aufgeräumt und hängt komfortable an der Wand
- In Kombination mit der Ladestation erhält man dadurch eine einfache Wallbox
- Durch ein optionales Schloss kann die Ladesation vor Diebstahl gesichert werden
Hochwertige Qualität
- Die Wandhalterung ist hochwertig pulverbeschichtet
Breite | 105 mm |
Höhe | 490 mm |
Tiefe | 95 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weiß, Orange |
Produktgewicht (per Stück) | 2430.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt