1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel 6-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
- POWERDRIV
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 24 mm |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 33 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 29 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt