Vorgeladener NiMH-Akku
Vorgeladener NiMH-Akku
AKKU-NIMH-MIGNON-AA-VGLAD-1,2V-2400MAH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Vorgeladener Akku
Sofort einsatzbereit
Über 1 Jahr Standby ohne nachladen
Geringe Selbstentladung
- Auch nach 1 Jahr ohne Ladung steht eine Kapazität von ca. 85% der Nennkapazität zur Verfügung
- Auch für den Einsatz in Geräten mit geringem Strombedarf geeignet
Schnellladefähig
Können mit vorhandenen NiMH-Akkuladegeräten geladen werden
Universell einsetzbar
Geeignet für den Einsatz bei Geräten mit hohem und geringem Strombedarf (z.B. Digitalkamera oder Wanduhr)
Wetterunabhängig
Besser geeignet als herkömmliche NiMH-Akkus zum Einsatz bei tiefen Temperaturen
Kein Memoryeffekt
1.000 x wiederaufladbar
Umwelfreundlich
Geeignet für Digitalkameras, Wanduhren, Messgeräte und vieles mehr.
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; R6; UM3 |
Nennspannung | 1.2 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2400 mAh |
Akku-/Batterietyp | NiMH |
Produktgewicht (per Stück) | 29.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!