Türdrücker A 105
Rosetten-Garnitur A 105
TD-A2-A105-ROS-BB-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfache Montage für bestmöglichen Halt durch die separate Anbringung von Drücker und Grundrosette, mit durchgehender Befestigung mittels Blechschrauben
- Hochwertige Drückerlagerung mit einer spielfreien Verbindung und einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette, die für Stabilität im Gebrauch sorgt
- Einheitliches Design mit passenden Fenstergriffen für eine durchgängige Optik
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!