Universalhalter magnetisch mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
Universalhalter E 6,3 (1/4) Schnellw. Magnet
HALT-BIT-SWF-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blitzschneller Werkzeugwechsel
Schon durch leichtes Vorschieben der Spannbüchse wird die Arretierung gelöst.
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Hülsendurchmesser (D) | 14 mm |
Klingenlänge (L1) | 25 mm |
Länge (L) | 60 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt