Adapter für Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI
Adapter für mobile Ladestation UNI
ADAPT-(LADESTA-ELKFZ)-16A-11KW-ROT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Durch die innovative Steckkupplungtsechnik können unterschiedliche Adapter zur Stromaufnahme genutzt werden
Ladeleistung | 11 kW |
Ladestrom | 16 A |
Eingang | CEE 16 A, 3-phasig |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 590.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt