Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentmessung

Werkzeuge zur Drehmomentmessung, wie hochwertige Drehmomentschlüssel und Drehmomentprüfgeräte, sind essenziell, um Schraubverbindungen mit präziser Krafteinwirkung zu festigen. Drehmomentschlüssel sind in verschiedenen Antriebsgrößen wie 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll erhältlich und gewährleisten dadurch Flexibilität für unterschiedlichste Einsatzbereiche von 1-1000 Nm Drehmoment. VDE-Drehmomentschlüssel erlauben Arbeiten an elektrischen Komponenten und erfüllen die Standards für geprüfte Sicherheit. Sie ermöglichen, das Anziehen von Schrauben und Muttern nach exakten Vorgabewerten umzusetzen – ein Muss für präzise Verschraubungen in Konstruktion und Wartung. Drehmomentschlüssel von Würth zeichnen sich durch besondere Profi-Qualität aus, mit der Sie auf ausgezeichnete Verarbeitung, Materialgüte und Langlebigkeit vertrauen können.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Drehmomentmessung

Werkzeuge zur Drehmomentmessung – Drehmomentschlüssel für präzise Verschraubung bei professionellen Anwendungen

In Montage, Instandhaltung und Fertigung entscheiden Werkzeuge zur Drehmomentmessung über die Sicherheit und Qualität einer Verschraubung. Ob in der Automobilbranche, im Maschinenbau oder bei industriellen Serienmontagen – kontrolliertes Anziehen nach definierten Drehmomentwerten ist heute Standard:

    ✓ Messbereiche von 1–1000 Nm – für feinmechanische bis schwere Anwendungen

    ✓ Zertifiziert nach Norm ISO 6789-1 – für dokumentierte Kalibrierung und Sicherheit

    ✓ Ratschenköpfe mit 60–72 Zähnen – präzise bei wenig Rückholweg

    ✓ Robuste Stahlkonstruktionen

    ✓ Skalierung in Nm und Ibf-ft bei ausgewählten Modellen– langlebig im Werkstatt- und Produktionseinsatz

Würth bietet ein breites Sortiment an hochwertigen Drehmomentwerkzeugen – von kompakten ¼-Zoll-Ausführungen bis zu leistungsstarken 3/4-Zoll-Schlüsseln für Schwerlastverschraubungen. Die Drehmomentschlüssel verbinden ergonomische Handhabung mit höchster Auslösegenauigkeit und praxisgerechten Details für den täglichen Profieinsatz.

Anwendungen nach Messbereich – Von 1 bis 1000 Nm im Griff

Der passende Messbereich ist der Schlüssel zur optimalen Verschraubung. Je nach Schraubfall, Werkstoff, Schraubengröße und Sicherheitsanforderung muss das Drehmomentwerkzeug exakt zum Einsatzgebiet passen. Das Drehmomentangebot bei Würth deckt den gesamten Bereich von 1 Nm bis 1000 Nm ab – ideal für feinmechanische Präzisionsarbeiten ebenso wie für Schwerlastanwendungen.

    ✓ 1–10 Nm: Hochpräzise Verschraubungen in der Elektronik, Medizintechnik oder bei Miniaturbauteilen

    ✓ 12–60 Nm: Typische Anzugswerte bei kleineren Maschinen, Fahrrädern, Elektrowerkzeugen

    ✓ 20–100 Nm: Kfz-Service, allgemeine Schraubarbeiten im Maschinenbau

    ✓ 40–200 Nm: Serienverschraubungen, Motorenteile, größere Baugruppen

    ✓ 80–400 Nm: Fahrwerkskomponenten, Flansche, industrielle Maschinen

    ✓ 500–1000 Nm: Lkw-, Nutzfahrzeugtechnik, Schwerbau, Stahlbau

Je nach Bereich kommen unterschiedliche Werkzeuggrößen (1/4", 3/8", 1/2", 3/4") und Ausführungen zum Einsatz. Hochwertige Skalenmechanik, zertifizierte Auslösegenauigkeit und langlebige Materialien sorgen für maximale Prozesssicherheit – ob bei feinsten Mikroschrauben oder hochbelasteten Schraubverbindungen im Stahlbau.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel – Der Allrounder im Werkstattalltag

Der 1/2-Zoll-Drehmomentschlüssel ist das meistverwendete Werkzeug zur Drehmomentmessung im Kfz- und Maschinenbau. Er deckt den mittleren Anwendungsbereich zwischen ca. 40 und 200 Nm zuverlässig ab.

    ✓ Robuste Chrom-Vanadium-Stahl-Ausführung (CR-V-ST)

    ✓ Ergonomische Griffform für sicheres Handling

    ✓ Optional mit 72-Zahn-Ratschenkopf für enge Bauräume

    ✓ Geeignet für beidseitigen Anzug (modellabhängig)

Dank seiner ausgewogenen Länge und Hebelwirkung eignet sich der 1/2-Zoll-Schlüssel für Anwendungen wie Zylinderkopfschrauben, Fahrwerkselemente, Anbauteile oder Maschinenverkleidungen. Die Modelle sind auf Langlebigkeit unter Werkstattbedingungen ausgelegt, mit wartungsarmer Mechanik und klarer Skalierung.

1/4 Zoll Drehmomentschlüssel – Kompakt und präzise für Feinarbeiten

Wenn es eng wird oder kleine Schrauben mit hoher Genauigkeit angezogen werden müssen, ist der 1/4-Zoll-Drehmomentschlüssel das Werkzeug der Wahl. Mit typischen Messbereichen von 5 bis 60 Nm eignet er sich besonders für:

    ✓ Montagen in Elektronik und Feinmechanik

    ✓ Schraubverbindungen an Motorrad, Fahrrad, kleinen Motoren

    ✓ Innenmontagen und sensible Baugruppen

Die kompakte Bauweise ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen. Gleichzeitig bleibt die Ablesung der Skala durch intelligente Gestaltung klar und sicher.

Auch bei diesen Modellen kommt hochfester Werkzeugstahl zum Einsatz, ergänzt durch ergonomisch geformte Griffe und fein abgestimmte Ratschenmechanik mit 72 Zähnen – für kontrollierte Bewegungen auch bei eingeschränkter Freiheit.

3/8 Zoll Drehmomentschlüssel – Das Maß der Dinge für mittlere Drehmomente

Im Spannungsfeld zwischen Kompaktheit und Kraftübertragung positioniert sich der 3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel. Er ist besonders beliebt bei Anwendungen im Bereich 20–100 Nm, also bei gängigen Verschraubungen in Werkstatt und Industrie.

    ✓ Fein skalierte Drehmomentverstellung mit sicherer Arretierung

    ✓ Ratschenkopf mit feiner Verzahnung (60–72 Zähne)

    ✓ Stabile Durchsteckmechanik (modellabhängig)

    ✓ Normkonform nach ISO 6789-1

Sein Vorteil: Mehr Kraft als ein 1/4-Zoll-Modell, aber handlicher als ein 1/2-Zoll-Werkzeug. Perfekt für Serienarbeiten und Serviceeinsätze, bei denen es auf Präzision, Wiederholbarkeit und schnelle Handhabung ankommt.

3/4 Zoll Drehmomentschlüssel – Höchste Belastbarkeit für industrielle Schraubverbindungen

Wenn es um kraftvolle und gleichzeitig präzise Verschraubungen im oberen Drehmomentbereich geht, sind Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll die erste Wahl. Mit einem typischen Messbereich von 80 bis 400 Nm eignen sich diese Werkzeuge ideal für Anwendungen im Schwerlastbereich, Fahrzeugservice, Maschinenbau und Bauwesen.

    ✓ Auslösegenauigkeit von ±3 % – für kontrolliertes, sicheres Arbeiten

    ✓ Großer Hebelarm – ermöglicht das Anziehen hoher Drehmomente bei geringem Kraftaufwand

    ✓ Große, leicht ablesbare Doppelskala – mit Nm und Ibf-ft

    ✓ Langlebige Mechanik – robuste Ganzstahl-Ausführung mit ergonomischem Griff

Durch ihre Länge und stabile Bauform bieten diese Präzisionswerkzeuge nicht nur die notwendige Kraftübertragung, sondern auch eine angenehme Handhabung im professionellen Dauereinsatz. In Kombination mit einem feinverzahnten Ratschenkopf und der 3/4-Zoll-Aufnahme wird eine sichere, wiederholbare Kraftübertragung bei anspruchsvollen Verschraubungen sichergestellt – sei es an Lkw-Rädern, Flanschverbindungen oder tragenden Strukturelementen.

Drehmoment-Maulschlüssel / Gabelschlüssel – Für Spezialanwendungen ohne Stecknuss

In einigen Einsatzbereichen lassen sich Stecknüsse nicht verwenden – etwa an Hydraulikverschraubungen, , bei langen Gewinden oder in beengten Winkelsituationen. Hier kommen Drehmoment-Gabelschlüssel ins Spiel.

Diese Werkzeuge ergänzen das Sortiment zur Drehmomentmessung ideal und sind oft modular mit Drehmomentantrieben kombinierbar. Besonders bei wiederkehrenden Spezialverschraubungen oder Wartungsaufgaben erhöhen sie die Effizienz und Prozesssicherheit.

VDE-Drehmomentschlüssel – Sicher arbeiten an spannungsführenden Anlagen

In der Elektrotechnik ist die Kombination aus Drehmomentkontrolle und elektrischer Sicherheit essenziell. Genau hier kommen VDE-geprüfte Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Sie ermöglichen das kontrollierte Anziehen elektrischer Verbindungen bei gleichzeitigem Schutz vor Spannungsüberschlägen – bis zu 1000 V AC.

    Isolierte Werkzeuge nach VDE 0682 und IEC 60900

    ✓ Geeignet für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt

    ✓ Kombiniert Präzision mit Personenschutz

    ✓ Erhältlich in 1/4- und 3/8-Zoll-Ausführungen für typische Elektroverschraubungen

Ideal für: Schaltschrankbau, Trafomontage, Installationen im Niederspannungsbereich. Auch hier bietet Würth Lösungen, die zertifizierte Sicherheit mit ergonomischer Handhabung verbinden – zuverlässig, robust und exakt.

Weitere Werkzeuge zur Drehmomentmessung und Drehmomentschlüssel und im Sortiment von Würth

Würth steht für geprüfte Präzision, praxisnahe Funktionalität und kompromisslose Zuverlässigkeit. Neben den bekannten Schlüsselgrößen bietet das Sortiment eine große Bandbreite an weiteren Drehmomentschlüsseln, abgestimmt auf unterschiedlichste Einsatzbereiche von 1 bis 1000 Nm – ideal für den flexiblen Einsatz in Werkstatt, Industrie und Bau:

Drehmomentschlüssel 1-20 Nm Drehmomentschlüssel 1-25 Nm Drehmomentschlüssel 5-50 Nm Drehmomentschlüssel 8-60 Nm
Drehmomentschlüssel 20-100 Nm Drehmomentschlüssel 20-200 Nm Drehmomentschlüssel 40-200 Nm Drehmomentschlüssel 60-300 Nm
Drehmomentschlüssel 100 Nm Drehmomentschlüssel 200 Nm Drehmomentschlüssel 300 Nm Drehmomentschlüssel 400 Nm
Drehmomentschlüssel 500 Nm Drehmomentschlüssel 1000 Nm