1/4 Zoll Drehmomentschlüssel Umschaltknarre
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 Zoll Drehmomentschlüssel Umschaltknarre
Kompakter, schlanker Drehmomentschlüssel mit 1/4 Zoll Umschaltvierkant Abtrieb und Ratschenkopf
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Auslösegenauigkeit von +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Doppelskala in N.m und lbf-in.
- Drehmoment am Griff komfortabel einstellbar
- Akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge
- Hochwertige Ratsche für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Einfache und schnelle Umschaltung für Rechts- und Linkslauf durch den Drehteller
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer
- Nachhaltige, stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Hinweis
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels bitte die Feder entspannen, in dem auf den niedrigsten Skalenwert zurückdreht wird
- Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind
- Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
Anwendungsgebiet
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern bzw. Industrie und Handwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!