Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre - 1
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 3/8-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Genaues Arbeiten


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • 72 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 5° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft und einem Skalenteilungswert von 1 Nm

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge


Einfach in der Handhabung


  • Kompakte Bauweise, um auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden zu können

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht

  • Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde

  • Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels


Erhältlich im ORSYfleet Flottenmanagement