Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

Für feinste Verschraubungen bei geringen Anzugsmomenten bietet Würth eine Vielzahl an 1/4-Zoll-Drehmomentschlüsseln. Ob Umschaltknarre, Schraubendreher oder Aufsteckknarre – alle Drehmomentschlüssel überzeugen durch hohe Auslösegenauigkeit, kompakte Bauform und zertifizierte Qualität nach ISO 6789. Ideal für Elektronik, Feinmechanik und anspruchsvolle Servicearbeiten.

Filter

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll – Kompakte Präzision für anspruchsvolle Verschraubungen


Ob in der Feinmechanik, Elektrotechnik oder bei Montagearbeiten an empfindlichen Komponenten – der Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll ist das ideale Präzisionswerkzeug für kleine Anzugsmomente. Er bietet eine exakte Kraftübertragung im unteren Drehmomentbereich und überzeugt durch seine handliche Bauform, hohe Auslösegenauigkeit und professionelle Ausstattung.


Geeignet für Anzugsmomente ab 1 Nm

1/4-Zoll-Aufnahme für feinste Schraubverbindungen

Kalibrierte Ausführung nach ISO 6789-1

Erhältlich als Knarre, Aufsteckknarre oder Drehmoment-Schraubendreher

Präzise Skala mit sicherer Arretierung und fühlbarer Auslösung


Dank durchdachter Bauweise und robuster Materialien wie Stahl sind diese Werkzeuge optimal für den täglichen Einsatz in Werkstatt, Fertigung oder Servicebereich geeignet. Würth setzt dabei auf kompromisslose Qualität, kombiniert mit ergonomischer Handhabung und fein abgestimmter Technik.


1/4 Zoll Drehmomentschlüssel mit 1–3,5 Nm – Für Elektronik und Feinmechanik

Im Bereich von 1 bis 3,5 Nm werden besonders empfindliche Bauteile montiert – oft in Geräten, bei Steuerungsmodulen, Sensoren oder in der Feinwerktechnik. Hier zählt jeder Millinewtonmeter.


Perfekt für Verschraubungen an Leiterplatten, Steckverbindern, Kunststoffgehäusen

Kompakte Werkzeuge mit Sechskantaufnahme oder Ratschenkopf

Fein dosierbare Kraftübertragung mit klar spürbarer Auslösung

Wartungsfreier Mechanismus für dauerhafte Wiederholgenauigkeit

Ein typisches Werkzeug in diesem Bereich ist der Drehmoment-Schraubendreher mit 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme, der sich durch besonders kurze Bauform und einfaches Handling auszeichnet. Die präzise Drehmomentvorgabe schützt nicht nur Bauteile, sondern auch Anwender vor Überdrehung oder Materialversagen.


1/4 Zoll Drehmomentschlüssel mit 1–5 Nm – Feinarbeiten mit professionellem Anspruch

Etwas höher liegt der Anwendungsbereich von 1 bis 5 Nm – ideal für Montagen an Kleingeräten, feinmechanischen Systemen oder Mechatronik-Baugruppen.


Vielfältige Ausführungen: Drehmoment-Schraubendreher, Aufsteckknarre, Umschaltknarre

Feine Skalierung und einfache Arretierung für exakte Einstellungen

Kompakte Länge – ideal bei begrenztem Platzangebot

Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten bei hoher Wiederholrate


Die Modelle in diesem Bereich kombinieren Präzision mit Stabilität. So etwa ein Drehmomentschlüssel mit nur 130 mm Länge, das durch seine minimalistische Bauform auch in engen Umgebungen sicher geführt werden kann – zum Beispiel bei Einbauten in Steuerkästen oder elektronischen Baugruppen.


1/4 Zoll Drehmomentschlüssel mit 4–9 Nm – Kontrollierte Kraft für Montage und Service

Der Bereich 4 bis 9 Nm ist häufig im klassischen Werkstattbetrieb oder in der Baugruppenmontage zu finden. Typische Einsatzgebiete sind Befestigungen von Motorabdeckungen, kleine Verschraubungen im Gerätebau oder feinere Maschinenteile.


1/4-Zoll-Umschaltknarre mit 72 Zähnen für maximale Kontrolle bei kleinem Rückholwinkel

Präzises Anziehen mit Auslösegenauigkeit von ±3%

Robuste Ganzstahlkonstruktion für hohe Lebensdauer

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Servicebereich


Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus Ratschenkopf mit feiner Verzahnung und kompakt gehaltener Hebellänge – ideal, wenn sowohl Kraft als auch Präzision gefragt sind.



Weitere Werkzeuge zur Drehmomentmessung, Drehmomentschlüssel und Drehmomentprüfgeräte im Sortiment von Würth


Das Würth Sortiment deckt alle gängigen Antriebsgrößen ab – von kompakten 1/4-Zoll-Drehmomentschlüsseln für Feinarbeiten, VDE-Drehmomentschlüssel, bis hin zu robusten 3/4-Zoll-Ausführungen für hohe Drehmomente im Schwerlastbereich:

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll

Würth steht für verlässliche Präzision, praxisgerechte Funktionalität und höchste Qualität. Ergänzend zu den etablierten Schlüsselgrößen umfasst das Sortiment an Werkzeugen zur Drehmomentmessung eine breite Auswahl weiterer Drehmomentschlüssel für unterschiedlichste Anwendungen von 1 bis 1000 Nm. Die Werkzeuge sind wartungsarm und lassen sich im Regelfall problemlos nachkalibrieren – ein klarer Vorteil in qualitätsgesicherten Produktions- oder Serviceprozessen:


Drehmomentschlüssel 1-20 Nm Drehmomentschlüssel 1-25 Nm Drehmomentschlüssel 5-50 Nm Drehmomentschlüssel 8-60 Nm
Drehmomentschlüssel 20-100 Nm Drehmomentschlüssel 20-200 Nm Drehmomentschlüssel 40-200 Nm Drehmomentschlüssel 60-300 Nm
Drehmomentschlüssel 100 Nm Drehmomentschlüssel 200 Nm Drehmomentschlüssel 300 Nm Drehmomentschlüssel 400 Nm
Drehmomentschlüssel 500 Nm Drehmomentschlüssel 1000 Nm

Empfehlungen