Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Drehmomentschl. Durchsteckk. 3/8 ZO

VDE-Drehmomentschlüssel sind speziell für sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen konzipiert. Mit einer Auslösegenauigkeit von ±4 % sorgen sie für präzise und kontrollierte Verschraubungen. Die isolierte Bauweise schützt vor elektrischen Spannungen und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Sie sind ideal für den Einsatz in der Elektroinstallation und gewährleisten eine sichere Kraftübertragung. Dank ergonomischem Griff und robuster Mechanik ermöglichen sie eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Die 3/8-Zoll-Aufnahme sorgt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit verschiedenen Steckschlüsseleinsätzen. Die Profi-Qualität von Würth steht für exakte Drehmomentkontrolle, hochwertige Isolierung und zuverlässige Leistung bei anspruchsvollen Elektroarbeiten.