Schrauben Zylinderkopf

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben Zylinderkopf

Zylinderkopfschrauben von WÜRTH

Wo für den Hobbyhandwerker Schrauben oftmals nur Schrauben sind, weiß der Profi: die Auswahl an Schrauben ist groß und die Anwendungsfelder sind sehr spezifisch. Die Zylinderkopfschraube wird im Maschinen- und Fahrzeugbau verwendet. Die Schraube kann bei Bedarf mit einem Zylindersenker versenkt werden. Bei Alltagsgegenständen wird sie nicht selten zur optischen Verschönerung verwendet. Das Verletzungsrisiko ist aufgrund der Rundung gering. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Materialien und Eigenschaften der Zylinderkopfschrauben.

Material und Beschichtung von Zylinderkopfschrauben

Die gängigsten Schraubenmaterialen sind Stahl, Edelstahl und Messing. Die unterschiedlichen Eigenschaften können durch verschiedene Beschichtungen beeinflusst werden. So ist das Material nachhaltig geschützt.

Material:

  • Stahl: Im Innenbereich sind Zylinderkopfschrauben aus Stahl zu empfehlen. Stahl ist anfällig für Rost und sollte deshalb keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Meist sind bei Stahlschrauben Zahlen angegeben, die Aufschluss über die Mindestzugfestigkeit und die Mindeststreckgrenze geben. Eine 10.9 steht dabei für: Mindestzugfestigkeit 1000 N/mm², Mindeststreckgrenze 900 N/mm².
  • Edelstahl: Für den Außenbereich eignet sich Edelstahl. Dieser ist in der Regel weniger anfällig für Rost. Weitere Informationen zum konkreten Edelstahl lassen sich den Angaben zur Festigkeit des Materials entnehmen. Diese sind als eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen vermerkt. Das A steht für austenitischen Stahl, der rostfrei ist. Ein A4 Stahl ist noch robuster als A2 und unempfindlich gegenüber Seewasser und bestimmten Säuren. Die Festigkeitsklasse ist in der darauffolgenden Zahl angegeben. 70 steht für 700 N/mm².
  • Messing: Zylinderkopfschrauben aus Messing werden häufig in Verbindung mit Holz verwendet. Beim Einsatz im Außenbereich ist ein erhöhter Nickelgehalt wichtig, um die Schraube witterungsbeständig zu machen.

Beschichtung:

  • Blank: Das Material ist unbehandelt. Ein zusätzlicher Korrosionsschutz liegt nicht vor.
  • Verzinkt: Der Korrosionsschutz erhöht sich mit der Dicke der Schicht. Auch die Optik wirkt nach dem Verzinken edler und hochwertiger.
  • Verchromt: Durch das Verchromen erhöht sich der Korrosionsschutz nochmals.
  • Vernickelt: Ist der Kontakt mit Laugen oder Säuren möglich, sollten vernickelte Schrauben verwendet werden.

Zylinderkopfschrauben und weitere Schrauben bei WÜRTH online kaufen

Die Zylinderkopfschrauben gibt es im Shop mit allen gängigen Gewindearten und Längen. Zudem sind verschiedene Antriebsarten – wie der Innensechskant, der Schlitz oder der Innensechsrund – erhältlich. Werden in Ihrem Betrieb Zylinderkopfschrauben regelmäßig benötigt, empfiehlt sich der Kauf eines ganzen Sets im praktischen Koffer. Das Sortiment von WÜRTH umfasst weitere Schrauben, die auf der Baustelle oder in der Werkstatt gebraucht werden. Auch Schraubendreher oder Unterlegscheiben finden Sie in hochwertiger Qualität im Shop. Alle Produkte können Sie in einer Filiale oder online kaufen. WÜRTH ist Ihr Ausstatter für alles, was Sie in Ihrem Betrieb benötigen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.