Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Materialbearbeitung
Gewindeschneider
Gewindeschneider M6
Gewindeschneider M6
Produkte
8
Filter
Filter
Werkstoff
HSS
6
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
2
Oberfläche
Blank
2
Vaporisiert
1
Länge
56 mm
7
63 mm
7
70 mm
7
80 mm
7
45 mm
6
50 mm
6
110 mm
5
40 mm
4
90 mm
4
100 mm
3
36 mm
3
75 mm
3
95 mm
3
140 mm
2
160 mm
2
180 mm
2
37 mm
1
43 mm
1
46 mm
1
54 mm
1
64 mm
1
72 mm
1
Antriebart
Außenvierkant
2
Sechskant
1
DIN
352
3
2181
2
371
2
376
2
Durchmesser
10 mm
1
12 mm
1
3 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Form
B
1
D
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
6
Metrisches Feingewinde
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
6
M12
6
M3
6
M4
6
M5
6
M6
6
M8
6
M14
5
M16
5
M2
5
M20
5
M24
5
M18
3
M2,5
3
M7
3
M30
2
MF10
2
MF12
2
MF14
2
MF16
2
MF18
2
MF20
2
MF22
2
MF24
2
MF6
2
MF8
2
M22
1
MF4
1
MF5
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
22 mm
6
24 mm
6
16 mm
5
13 mm
4
20 mm
4
30 mm
4
8 mm
4
10 mm
3
11 mm
3
14 mm
3
19 mm
3
28 mm
3
32 mm
3
34 mm
3
38 mm
3
12 mm
2
18 mm
2
9 mm
2
10.0 mm
1
12.0 mm
1
14.0 mm
1
14.5 mm
1
17.0 mm
1
19.0 mm
1
20.0 mm
1
24.0 mm
1
26.0 mm
1
26 mm
1
32.0 mm
1
36.0 mm
1
39 mm
1
40.0 mm
1
40 mm
1
8.0 mm
1
9.0 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
8
12 mm
8
6 mm
8
8 mm
8
14 mm
7
16 mm
7
20 mm
7
24 mm
7
4 mm
7
5 mm
7
3 mm
6
18 mm
5
2 mm
5
2.5 mm
3
22 mm
3
7 mm
3
30 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
210.000 g
3
37.000 g
3
10.000 g
2
103.000 g
2
11.900 g
2
13.000 g
2
14.000 g
2
14.500 g
2
15.000 g
2
16.500 g
2
17.000 g
2
26.000 g
2
3.500 g
2
6.000 g
2
62.000 g
2
0.900 g
1
1.840 g
1
10.500 g
1
10.900 g
1
102.000 g
1
103.800 g
1
11.500 g
1
11.800 g
1
12.000 g
1
123.199 g
1
126.000 g
1
128.800 g
1
134.000 g
1
139.000 g
1
142.000 g
1
157.000 g
1
17.600 g
1
178.500 g
1
18.000 g
1
180.000 g
1
19.000 g
1
191.000 g
1
2.000 g
1
2.900 g
1
20.000 g
1
21.000 g
1
21.500 g
1
214.000 g
1
23.000 g
1
24.000 g
1
3.000 g
1
30.000 g
1
304.800 g
1
31.000 g
1
315.000 g
1
Schaftdurchmesser
4.5 mm
6
11 mm
5
12 mm
5
14 mm
5
16 mm
5
18 mm
5
2.8 mm
5
3.5 mm
5
6 mm
5
7 mm
5
9 mm
5
6.0 mm
3
10.0 mm
2
11.0 mm
2
12.0 mm
2
16.0 mm
2
18.0 mm
2
22.0 mm
2
8.0 mm
2
9.0 mm
2
7.18 mm
1
Schneidstoff
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
2
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
1
Steigung
0.5 mm
8
1.25 mm
8
1.5 mm
8
0.7 mm
6
0.8 mm
6
1.75 mm
6
0.4 mm
5
1 mm
5
2.5 mm
5
3.0 mm
5
1.0 mm
4
2.0 mm
4
0.45 mm
3
0.75 mm
2
3.5 mm
2
2 mm
1
Typbezeichnung
Fertigschneider
2
Vorschneider
2
Mittelschneider
1
Multi Performance DULO
1
NeoTap Blauring
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Nichteisenmetall;Stahl;Guss
1
Stahl
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Sonderlegierung;Harter und zäher Werkstoff;Nichteisenmetall
1
Alle Filter
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Vorschneider
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
38 mm
Nenndurchmesser:
24 mm
Steigung:
3.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Vorschneider
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Steigung:
1 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Perform. Form B
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Vaporisiert
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau
Antriebart:
Außenvierkant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
45 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer Bit HSS SMART STEP
Antriebart:
Sechskant
Durchmesser:
3 mm
Länge:
37 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Fertigschneider
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
20 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
34 mm
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Mittelschneider
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
M6 Schrauben
Stiftschraube M6
Schaftschraube M6
Sechskantschraube M6
Schlossschrauben M6
SDS Bohrer 30 mm
Senkkopfschraube M18
Stützscheibe DIN 988
Diamantbohrer 38 mm
Gewindedorn