Dichtmasse
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Dichtmasse eine große Auswahl an Produkten im Bereich Abdichtung Karosserie für Profi-Anwender.
Dichtmasse ist ein Produkt, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie besteht aus einer flexiblen Substanz, die nach dem Auftragen aushärtet und so eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und einer präzisen Herstellungsmethode bietet Würth Ihnen eine besonders zuverlässige und langlebige Dichtmasse für Profis. Ihre Produkte zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Chemikalien und Wasser aus, sodass Sie sich auf eine sichere Abdichtung verlassen können. Die Dichtmasse ist in den Farben Schwarz und Grau erhältlich und bietet eine Temperaturbeständigkeit von -30 bis +100 °C, was eine breite Anwendungspalette unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ermöglicht.