Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Sechskantschraube mit Senkkopf
Sechskantschraube mit Senkkopf
Produkte
75
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
51
Edelstahl A2
10
Edelstahl A4
7
Messing
4
PA - Polyamid
2
PA 6.6 - Polyamid
1
Oberfläche
Blank
37
Verzinkt
17
Vernickelt
4
Verzinkt Dickschichtpassivierung
4
Zink-Nickel schwarz
4
Zink-Nickel silber
4
Zink-Lamelle silber
3
Gelb verzinkt
1
Verchromt
1
Länge
20 mm
62
30 mm
62
16 mm
61
35 mm
61
40 mm
61
25 mm
60
10 mm
58
8 mm
58
12 mm
57
45 mm
57
60 mm
54
50 mm
52
70 mm
49
6 mm
47
55 mm
40
80 mm
40
5 mm
36
14 mm
34
90 mm
33
18 mm
30
65 mm
29
100 mm
27
4 mm
24
22 mm
18
120 mm
17
75 mm
16
110 mm
15
130 mm
12
140 mm
12
85 mm
11
3 mm
9
150 mm
8
28 mm
8
95 mm
8
160 mm
7
180 mm
5
105 mm
4
135 mm
4
170 mm
4
190 mm
4
32 mm
4
15 mm
3
200 mm
3
220 mm
3
115 mm
2
125 mm
2
11 mm
1
155 mm
1
2 mm
1
210 mm
1
Antriebart
Innensechskant
23
Kreuzschlitz
20
Schlitz
16
Innensechsrund
10
Ohne Antrieb
4
H || Phillips || H
2
DIN
965
12
963
9
7991
7
604
4
605
1
Festigkeitsklasse
4.8
16
08.8
14
010.9
10
70
9
8.8
9
50
6
070
4
04.8
3
PA 6.6
2
012.9
1
050
1
12.9
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
64
M4
62
M8
62
M5
57
M3
54
M10
48
M12
28
M2,5
28
M16
25
M2
24
M20
19
M14
11
M24
9
M3,5
9
M1,6
7
M18
2
M1
1
M1,4
1
M22
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
74
Teilgewinde
60
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
20 mm
64
16 mm
60
30 mm
60
35 mm
60
25 mm
59
10 mm
58
8 mm
58
12 mm
57
40 mm
55
6 mm
47
45 mm
41
22 mm
40
28 mm
37
5 mm
36
14 mm
33
18 mm
33
50 mm
29
4 mm
24
19 mm
20
60 mm
20
24 mm
19
32 mm
18
34 mm
18
38 mm
17
36 mm
15
70 mm
15
55 mm
14
48 mm
12
3 mm
9
46 mm
8
80 mm
8
90 mm
8
65 mm
7
42 mm
6
15 mm
4
52 mm
4
54 mm
4
75 mm
4
26 mm
3
44 mm
2
58 mm
2
11 mm
1
2 mm
1
7 mm
1
Innenantrieb
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
22
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
21
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
20
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
19
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
18
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
18
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
17
SZ || Schlitz || Schlitz
16
H2 || Phillips-Antrieb || H2
14
H1 || Phillips-Antrieb || H1
13
H3 || Phillips-Antrieb || H3
13
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
13
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
13
H4 || Phillips-Antrieb || H4
11
TX20 || TX Antrieb || TX20
9
TX30 || TX Antrieb || TX30
9
TX25 || TX Antrieb || TX25
8
TX45 || TX Antrieb || TX45
8
TX50 || TX Antrieb || TX50
8
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
7
TX10 || TX Antrieb || TX10
7
TX8 || TX Antrieb || TX8
6
Z1 || Pozi-Antrieb || Z1
6
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
6
TX6 || TX Antrieb || TX6
5
Z3 || Pozi-Antrieb || Z3
5
Z4 || Pozi-Antrieb || Z4
5
H0 || Phillips-Antrieb || H0
3
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
3
TX15 || TX Antrieb || TX15
3
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
2
Z0 || Pozi-Antrieb || Z0
1
ISO
10642
21
14581
10
2009
7
7046-2
5
7046-1
3
14582
1
Kopfdurchmesser
4.7 mm
27
3.8 mm
22
8.4 mm
22
11.3 mm
21
5.6 mm
21
9.2 mm
21
11 mm
20
7.5 mm
20
5.5 mm
19
14.5 mm
18
15.8 mm
18
9.3 mm
18
12.16 mm
13
16.43 mm
13
20.69 mm
13
24.81 mm
12
10.07 mm
11
18.3 mm
11
18 mm
11
30.61 mm
11
36.75 mm
11
7.96 mm
11
5.81 mm
10
17.92 mm
9
13.44 mm
8
28.31 mm
8
3 mm
7
39 mm
7
6.5 mm
7
8.96 mm
7
11.20 mm
6
22.4 mm
6
22 mm
6
26.88 mm
6
33.6 mm
6
19.65 mm
4
24.65 mm
4
29 mm
4
32.8 mm
4
11.30 mm
3
18.30 mm
3
36 mm
3
40.32 mm
3
5.50 mm
3
6.72 mm
3
7.3 mm
3
10 mm
2
12 mm
2
15.80 mm
2
16.55 mm
2
Kopfform
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
69
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
5
Senkkopf mit Nase || Senkkopf mit Nase (SE/NASE) || Senkkopf mit Nase
4
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
3
Senkkopf mit Vierkantansatz || Senkkopf mit Vierkantansatz (SE/4KT) || Senkkopf mit Vierkantansatz
1
Kopfhöhe
1.65 mm
40
1.5 mm
28
5 mm
26
2.7 mm
23
1.2 mm
22
2.5 mm
21
3.3 mm
21
2.2 mm
20
3 mm
20
4.96 mm
20
3.72 mm
19
4.65 mm
19
4 mm
19
6.2 mm
18
2.48 mm
17
3.1 mm
17
7.44 mm
17
8.8 mm
15
1.86 mm
12
10.16 mm
12
8.4 mm
10
0.96 mm
7
1.93 mm
7
14 mm
7
6 mm
6
8 mm
6
3.30 mm
5
5.5 mm
5
7 mm
5
11.5 mm
4
9 mm
4
2.35 mm
3
1.69 mm
2
13 mm
2
2.8 mm
2
4.4 mm
2
7.5 mm
2
0.6 mm
1
0.84 mm
1
1.35 mm
1
1.41 mm
1
1.45 mm
1
1.7 mm
1
10 mm
1
13.1 mm
1
2.20 mm
1
2.3 mm
1
2.70 mm
1
3.01 mm
1
5.05 mm
1
Korrosionsschutzdauer
48 h
14
0 h
13
720 h
9
480 h
7
360 h
6
192 h
4
264 h
4
600 h
4
120 h
2
Nenndurchmesser
6 mm
64
4 mm
62
8 mm
62
5 mm
57
3 mm
54
10 mm
48
12 mm
28
2.5 mm
28
16 mm
25
2 mm
24
20 mm
19
14 mm
11
24 mm
9
3.5 mm
9
1.6 mm
7
18 mm
2
1.4 mm
1
1 mm
1
22 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
29
0.600 g
22
2.799 g
19
0.750 g
18
0.500 g
16
0.800 g
16
1.500 g
16
1.750 g
16
1.899 g
16
2.000 g
16
2.349 g
16
1.149 g
15
1.799 g
15
2.950 g
15
0.400 g
14
1.399 g
14
0.899 g
13
13.500 g
13
5.800 g
13
6.000 g
13
1.100 g
12
11.000 g
12
3.000 g
12
4.000 g
12
4.250 g
12
6.500 g
12
7.000 g
12
12.000 g
11
2.650 g
11
4.199 g
11
9.000 g
11
2.049 g
10
2.099 g
10
2.700 g
10
4.650 g
10
5.699 g
10
1.600 g
9
1.649 g
9
10.000 g
9
10.800 g
9
17.000 g
9
21.000 g
9
3.549 g
9
4.050 g
9
6.300 g
9
7.199 g
9
1.850 g
8
12.500 g
8
13.000 g
8
3.599 g
8
RoHS-konform
Ja
73
Nein
1
Schaftdurchmesser
8 mm
2
20 mm
1
4 mm
1
Steigung
1 mm
64
0.7 mm
62
1.25 mm
62
0.8 mm
58
0.5 mm
54
1.5 mm
48
0.45 mm
29
1.75 mm
27
2 mm
25
0.4 mm
24
2.5 mm
19
0.6 mm
9
3 mm
8
0.35 mm
7
0.25 mm
1
0.3 mm
1
Alle Filter
DIN 7991/ISO 10642 Stahl 010.9 verzinkt
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
32 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 604 Stahl 4.8 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991 / ISO 10642 Edelstahl A2 blank
Antriebart:
Innensechskant
Kopfhöhe:
1.86 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991/ISO 10642 Stahl 08.8 verzinkt
Antriebart:
Innensechskant
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 965 Edelstahl A2 blank H
Antriebart:
Kreuzschlitz
DIN:
965
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 965 Stahl 4.8 verzinkt H
DIN:
965
Oberfläche:
Verzinkt
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 604 Stahl 4.8 verzinkt
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Länge:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 604 Stahl 8.8 blank
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 604 Stahl 8.8 verzinkt
DIN:
604
Kopfform:
Senkkopf mit Nase || Senkkopf mit Nase (SE/NASE) || Senkkopf mit Nase
Kopfhöhe:
7 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 10642 Polyamid 6.6 natur
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 10642 Stahl 08.8 verzinkt Dickschichtpass.
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M4
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 10642 Stahl 010.9 verzinkt Dickschichtpass.
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Länge:
120 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 10642 Stahl 08.8 Zink-Nickel silber ZNSHR
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
8.96 mm
Korrosionsschutzdauer:
600 h
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991 / ISO 10642 Edelstahl A4 blank
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M4
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Steigung:
0.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 010.9 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Kopfhöhe:
7.44 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 08.8 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 2009 Messing blank
Kopfhöhe:
1.5 mm
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 2009 Messing vernickelt
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M2,5
Gewindeausführung:
Vollgewinde
ISO:
2009
Im Online-Shop bestellen →
DIN 963 Messing vernickelt
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 963 Stahl 4.8 blank
DIN:
963
Länge:
100 mm
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 963 Stahl 4.8 vernickelt
DIN:
963
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
1.65 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 963 Stahl 4.8 verzinkt
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 963 Stahl 8.8 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
1.65 mm
Länge:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 963 Stahl 8.8 verzinkt
DIN:
963
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Sechskantschraube
Sechskantschraube M6
Sechskantschrauben M6
Sechskantschraube M10
Sechskantschraube M8
Inspektionskamera
Flügelschraube DIN 316
Kreissäge
Nutmutter M62
ISO 7050 Blechschrauben