Kreissäge
Eine Kreissäge ist eine motorbetriebene Säge mit rotierendem Sägeblatt für gerade Schnitte in Werkstücken. Für Handwerk und Baustelle umfasst das Sortiment Akku-Handkreissägen sowie Tisch-, Bau- und Kapp-Tischkreissägen. Die Modelle unterscheiden sich durch ihre Stromversorgung, Bauweise und Ausstattung: mobile Akku-Geräte erleichtern den flexiblen Einsatz, Tischkreissägen unterstützen geführte Längs-, Quer- und Winkelschnitte. So lässt sich die Kreissäge passend zu Material, Schnittaufgabe und Arbeitsort auswählen.
Das könnte Sie auch interessieren
Welche Kreissäge passt zu welcher Schnittaufgabe?
Im Würth Sortiment umfasst die Auswahl Akku-Handkreissägen, eine Bau-Tischkreissäge und eine Kapp- und Tischkreissäge. Akku-Sägen sind für bewegliche Einsätze vorgesehen; Tischgeräte bieten eine feste Auflage für geführte Schnitte. Tauchsägen gehören nicht zu dieser Produktauswahl.
| Produktart und Modell | Antrieb | Belegte Merkmale |
|---|---|---|
| Akku-Handkreissäge HKS 12-A | 12 V/DC | Aluminiumfußplatte, LED-Leuchten, Absaugdüse |
| Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT | 18 V | 68 mm Schnitttiefe; Überlast- und Übertemperaturschutz |
| Bau-Tischkreissäge BKS 450 | 400 V | 5.000 W Aufnahmeleistung; Baustellenanwendung |
| Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi | 230 V/AC | Umbau zwischen Tisch- und Kappsäge; 37 kg |
Die HKS 12-A ist kompakt ausgeführt und arbeitet mit einer robusten Aluminiumfußplatte. Die Maschine hat zudem LED-Leuchten und eine Absaugdüse.
Die AHKS 18-68 COMPACT verfügt über einen bürstenlosen EC-Motor, eine Schnitttiefe von 68 mm und einen Schutz vor Überlastung und Übertemperatur. Sie ist laut Produktdaten mit einer Führungsschiene kompatibel.
Die BKS 450 ist eine Bau-Tischkreissäge für Baustelleneinsätze und den Schalungsbau. Die KTS 140 Combi lässt sich werkzeuglos zwischen Tischkreissägen- und Kappsägenbetrieb umbauen und hat abnehmbare Standbeine sowie integrierte Tragegriffe.
Wo kommen Hand- und Tischkreissägen zum Einsatz?
Akku-Handkreissägen eignen sich für Schnittarbeiten an wechselnden Orten, an denen eine netzgebundene Maschine unpraktisch ist. Für die HKS 12-A nennt der Produktdatensatz Holz als Sägewerkstoff; die AHKS 18-68 COMPACT ist für Holzanwendungen ausgelegt.
Die BKS 450 ist für den Baustelleneinsatz und Schalungsbau vorgesehen; als bearbeitbare Materialien nennt der Datensatz Holz und Kunststoff. Die KTS 140 Combi ist für Längs- und Querschnitte sowie Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz und holzähnlichen Werkstoffen beschrieben.
Handkreissägen führen Anwender am Werkstück entlang, während Tischkreissägen das Werkstück an einem stationären Sägeblatt vorbeiführen. Die KTS 140 Combi verbindet Tisch- und Kappsägenbetrieb; die BKS 450 ist als Bau-Tischkreissäge beschrieben.
Worauf kommt es bei der Auswahl einer Kreissäge an?
Für mobile Arbeiten ohne Netzkabel eignen sich die beiden Akku-Handkreissägen. Vergleichen Sie die nötige Schnitttiefe und prüfen Sie, ob Akku und Ladegerät im gewählten Lieferumfang enthalten sind; die angebotenen Pakete unterscheiden sich.
Für Baustelleneinsatz und Schalungsbau ist die BKS 450 vorgesehen. Sie hat einen Sicherheitsspaltkeil, eine Schutzhaube sowie einen Nullspannungsauslöser.
Für wechselnde Arbeiten, die Tisch- und Kappschnitte verbinden, eignet sich die KTS 140 Combi. Sie hat Rastpunkte für gängige Neigungs- und Gehrungswinkel sowie einen verstellbaren Werkstückanschlag. Die Abmessungen betragen 700 × 670 × 750 mm.
Prüfen Sie vor dem Kauf den benötigten Maschinentyp und die Kompatibilität des Sägeblatts. Bei der HKS 12-A unterstützt die robuste Aluminiumfußplatte die präzise Schnittführung.
Welches Zubehör ist für Kreissägen sinnvoll?
Ein passendes Kreissägeblatt ist auf Maschine, Aufnahme und Werkstoff abzustimmen. Das Würth Sortiment umfasst Kreissägeblätter für unterschiedliche Sägetypen und Materialien; die Daten der jeweiligen Ausführung geben die Kompatibilität vor.
Bei der Zubehörwahl sind Anschlag, Sägeblatt und Absaugung anhand der jeweiligen Maschine und des vorgesehenen Werkstoffs abzugleichen.
Die BKS 450 verfügt über Kranösen für den Transport und im Lieferumfang über Ringschlüssel. Bei der AHKS 18-68 COMPACT schützt ein Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen vor Spänen; eine Führungsschiene ist kompatibel.
Kreissäge auf einen Blick
- Akku-Handkreissägen für mobile Holzarbeiten auswählen.
- Die Bau-Tischkreissäge BKS 450 ist für Baustelleneinsatz und Schalungsbau vorgesehen.
- Die KTS 140 Combi verbindet Tisch- und Kappsägenbetrieb.
- Sägeblatt und Zubehör stets passend zu Maschine und Werkstoff wählen.
Häufige Fragen zu Kreissägen
Ist ein Parallelanschlag bei der Kreissäge im
Lieferumfang?
Für die HKS 12-A und die KTS 140 Combi ist ein Parallelanschlag im Lieferumfang aufgeführt. Für die übrigen Modelle dieser Auswahl ist ein mitgelieferter Parallelanschlag in den verfügbaren Produktdaten nicht belegt.
Wird ein Sägeblatt bei der Kreissäge mitgeliefert?
Das hängt vom Modell ab. Für die AHKS 18-68 COMPACT ist ein Kreissägeblatt im Lieferumfang aufgeführt; die KTS 140 Combi wird mit montiertem Universalsägeblatt beschrieben. Für die übrigen Modelle ist eine Mitlieferung in den verfügbaren Produktdaten nicht belegt.
Welche maximale Schnitthöhe erreicht die
Bau-Tischkreissäge BKS 450?
Die Bau-Tischkreissäge BKS 450 erreicht eine maximale Schnitthöhe von 150 mm. Die Produktdaten beschreiben sie für den Baustelleneinsatz und den Schalungsbau.