Inspektionskamera

Schwer zugängliche Stellen sicher und präzise inspizieren – das ist die Kernaufgabe einer professionellen Inspektionskamera. Ob Hohlräume in der Karosserie, Rohrleitungen, Motorkompartments oder Wanddurchführungen: Würth hält für diese Anforderungen ein abgestimmtes Sortiment an Endoskopkameras, Video-Endoskopen und Sondenzubehör bereit – konzipiert für den täglichen Einsatz im Handwerk, in der Kfz-Werkstatt und auf der Baustelle.

Filter

Was ist eine Inspektionskamera – und wann brauche ich sie?

Eine Inspektionskamera – auch Endoskopkamera oder Endoskop genannt – besteht aus einer flexiblen oder halbstarren Sonde mit integrierter Kamera am vorderen Ende. Das Kamerabild wird in Echtzeit auf einen Bildschirm oder ein Display übertragen. So lassen sich Bereiche einsehen, die mit bloßem Auge oder herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind.

Typische Einsatzbereiche im gewerblichen Umfeld:

✓ Sichtprüfung in Rohren, Kanälen und Hohlräumen

✓ Inspektion von Motorräumen, Zylindern und Getriebebereichen

✓ Kontrolle von Wanddurchführungen und Installationsschächten

✓ Ortung von Fremdkörpern in schwer zugänglichen Bereichen

✓ Dokumentation von Befunden für Kunden oder Auftraggeber

Welche Inspektionskameras führt Würth im Sortiment?

Das Würth Sortiment umfasst verschiedene Ausführungen – von kompakten Einzelsonden bis hin zu vollwertigen Video-Endoskopen mit Dual-Kamera-Funktion. Die wichtigsten Produkttypen im Überblick:

Produkttyp Besonderheit Typischer Einsatz
Video Endoskop PRO Dual Zwei Kameraperspektiven, 4,9 mm Sondendurchmesser Kfz-Diagnose, enge Rohre, Motorinspektion
Endoskopsonde Dual 4,9 mm Durchmesser, Kunststoffgehäuse Ergänzungssonde für Dual-Endoskop
Endoskopsonde One Way 4,5 mm Durchmesser, einseitig lenkbar Rohre, Wanddurchführungen, Schächte
Hakenaufsatz Endoskop 5,5 mm Durchmesser, Hakenmontage Fremdkörperbergung, Kabelführung

Worauf kommt es bei der Auswahl einer Inspektionskamera an?

Profis, die täglich mit Endoskopkameras arbeiten, wissen: Die richtige Wahl hängt vom konkreten Einsatzbereich ab. Die entscheidenden Kaufkriterien im Überblick:

Sondendurchmesser: Je enger der Zugang, desto kleiner muss der Durchmesser sein. Im Würth Sortiment finden Profis Sonden ab 3,9 mm – geeignet für sehr enge Kanäle und Bohrungen.

Bildqualität: Eine hohe Auflösung und guter Kamerafokus sind entscheidend, um Befunde klar zu erkennen. Das Video Endoskop PRO Dual überträgt das Bild in Echtzeit auf den integrierten Bildschirm.

Schärfebereich: Der Schärfebereich der Kamera bestimmt, in welchem Abstandsbereich das Bild scharf abgebildet wird – relevant für enge Rohre ebenso wie für größere Hohlräume.

Stromversorgung: Würth Endoskope sind auf mobile Nutzung ausgelegt. Das passende Ladegerät für das Endoskop PRO ist separat erhältlich und gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung im Feldeinsatz.

Systemkompatibilität: Sonden, Aufsätze und Adapter sind aufeinander abgestimmt. Wer das Würth Endoskop-System nutzt, kann Sonden und Zubehör flexibel kombinieren.

Zubehör und Systemkomponenten für Würth Endoskope

Für maximale Flexibilität im Einsatz hält Würth passendes Zubehör bereit. Die Systemkomponenten sind aufeinander abgestimmt und lassen sich bedarfsgerecht kombinieren:

✓ Aufsatzspiegel: Für seitliche Sichtwinkel – ideal in Rohren und Kanälen

✓ Hakenaufsatz: Zum Greifen und Bergen von Fremdkörpern

✓ Adapter für Sonden: Ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Sondentypen

✓ Ladegerät für Endoskop PRO: Für die mobile Stromversorgung im Werkstatt- und Außeneinsatz

✓ Endoskopsonden (Dual & One Way): Als Ersatz oder Erweiterung für das Video Endoskop PRO

Inspektionskameras bei Würth – die richtige Wahl für den Profi-Einsatz

Profis in Handwerksbetrieben, Kfz-Werkstätten und auf Montageeinsätzen brauchen Werkzeuge, auf die sie sich verlassen können. Die Würth Inspektionskameras und Endoskope sind für genau diesen Anspruch konzipiert: kompakt, robust und systemkompatibel. Ob Sichtprüfung, Fehlerdiagnose oder Dokumentation – mit den richtigen Sonden und dem passenden Zubehör aus dem Würth Sortiment lassen sich auch schwierigste Inspektionsaufgaben sicher und effizient erledigen.

Alle Inspektionskameras, Endoskopsonden und Zubehörteile sind direkt im Messgeräte-Sortiment von Würth verfügbar – für den schnellen Zugriff im Betriebsalltag.

Inspektionskamera - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einer Inspektionskamera und einem Endoskop?

Die Begriffe werden im Profi-Bereich häufig synonym verwendet. Technisch bezeichnet ein Endoskop ein optisches Instrument mit flexibler oder starrer Sonde zur Sichtprüfung in schwer zugänglichen Bereichen. Eine Inspektionskamera ist die praxisnahe Bezeichnung für dasselbe Gerät – mit integrierter Kamera, Beleuchtung und Bildschirm oder Displayanschluss. Im Würth Sortiment finden Profis beide Varianten unter dem Begriff Endoskopkamera oder Video-Endoskop.

Welchen Sondendurchmesser brauche ich für meine Anwendung?

Das hängt vom Zugangsquerschnitt ab. Für sehr enge Bohrungen und Rohre sind Sonden ab 3,9 mm geeignet. Für Standardanwendungen in der Kfz-Werkstatt oder bei Rohrleitungsinspektionen empfehlen sich Durchmesser von 4,5 mm bis 5,5 mm. Im Würth Sortiment sind Sonden in verschiedenen Durchmessern verfügbar – passend zum jeweiligen Endoskop-System.

Kann ich Sonden und Zubehör bei Würth kombinieren?

Ja. Das Würth Endoskop-System ist modular aufgebaut. Sonden, Aufsätze (z. B. Spiegel oder Haken) und Adapter lassen sich systemkompatibel kombinieren. Voraussetzung ist, dass Sonde und Aufsatz zum jeweiligen Endoskop-Modell passen. Würth führt alle Systemkomponenten im abgestimmten Zubehörsortiment.

Wie wird das Würth Video Endoskop PRO Dual mit Strom versorgt?

Das Video Endoskop PRO Dual verfügt über einen integrierten Akku. Die Stromversorgung erfolgt über das separat erhältliche Ladegerät für das Endoskop PRO. Damit ist das Gerät für den mobilen Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten und im Außeneinsatz geeignet – ohne Abhängigkeit von einer festen Steckdose.

Für welche Branchen sind die Würth Inspektionskameras geeignet?

Die Würth Endoskope und Inspektionskameras sind auf gewerbliche Anwender ausgerichtet. Sie eignen sich für Kfz-Werkstätten, Sanitär- und Heizungsbetriebe, Elektriker, Bauunternehmen sowie Montage-Teams – überall dort, wo eine zuverlässige Sichtprüfung in engen oder verdeckten Bereichen gefragt ist.

Empfehlungen