Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)
SHR-SEKPF-DIN963-4.8-(E2J)-M2X4
Art.-Nr. 003910204
EAN 4024835923026
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ
Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
- VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12
- VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2
- DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen
- Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011
- DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2 |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 963 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,4 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4 mm |
Produktklasse | A |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 0,2 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 257-514 N |
Zu verwendende Scheibe mit Härte | ≥ 140 HV |
Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse | ≥ 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
