Verbindungselemente
Muttern
Linksgewinde Mutter
Linksgewinde Mutter
Produkte
9
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
6
Edelstahl A2
2
Edelstahl A4
1
Oberfläche
Blank
6
Verzinkt
3
DIN
934
2
936
2
Eckmaß
26.75 mm
4
14.38 mm
3
11.05 mm
2
17.77 mm
2
18.9 mm
2
20.03 mm
2
21.1 mm
1
29.59 mm
1
32.95 mm
1
35.03 mm
1
39.55 mm
1
50.85 mm
1
6.01 mm
1
60.79 mm
1
8.79 mm
1
Festigkeitsklasse
04
3
70
2
I8I
2
035
1
8
1
I6I
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
8
M12
8
M16
8
M6
7
M8
7
M20
6
M24
5
M30
5
M5
4
M3
2
M22
1
M36
1
Höhe
8 mm
6
5 mm
5
4 mm
4
6 mm
4
10.8 mm
3
18 mm
3
5.2 mm
3
10 mm
2
12 mm
2
13 mm
2
14.8 mm
2
16 mm
2
19 mm
2
24 mm
2
25.6 mm
2
3.2 mm
2
6.5 mm
2
6.8 mm
2
8.4 mm
2
1.8 mm
1
14 mm
1
2.4 mm
1
2.7 mm
1
21.5 mm
1
4.7 mm
1
7 mm
1
9 mm
1
ISO
4032
3
4035
2
Nenndurchmesser
10 mm
8
12 mm
8
16 mm
8
6 mm
7
8 mm
7
20 mm
6
24 mm
5
30 mm
5
5 mm
4
3 mm
2
22 mm
1
36 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
14.500 g
2
2.150 g
2
4.900 g
2
54.950 g
2
7.500 g
2
0.333 g
1
0.380 g
1
0.650 g
1
1.000 g
1
1.031 g
1
1.050 g
1
1.350 g
1
1.398 g
1
10.000 g
1
10.200 g
1
10.350 g
1
100.500 g
1
100.800 g
1
102.000 g
1
13.850 g
1
15.092 g
1
15.410 g
1
163.500 g
1
17.350 g
1
17.400 g
1
18.000 g
1
19.000 g
1
193.000 g
1
2.162 g
1
2.250 g
1
2.288 g
1
2.645 g
1
2.852 g
1
200.000 g
1
200.950 g
1
29.000 g
1
29.355 g
1
29.500 g
1
3.850 g
1
30.000 g
1
30.050 g
1
33.75 g
1
36.810 g
1
4.641 g
1
4.690 g
1
48.850 g
1
5.950 g
1
52.500 g
1
54.000 g
1
55.699 g
1
Steigung
1.5 mm
7
1.75 mm
7
2 mm
7
1.25 mm
6
1 mm
6
2.5 mm
5
3.5 mm
4
3 mm
4
0.8 mm
3
0.5 mm
2
4 mm
1
Alle Filter
DIN 934 Stahl I8I blank
Höhe:
5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl I8I verzinkt
Außenantrieb:
SW17
DIN:
934
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 8 blank
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Edelstahl A2 70 blank
Nenndurchmesser:
3 mm
Steigung:
0.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Edelstahl A4 70 blank
ISO:
4032
Nenndurchmesser:
6 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 936 Stahl blank
Außenantrieb:
SW24
Festigkeitsklasse:
04
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 936 Stahl verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW17
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4035 Stahl 04 verzinkt
Außenantrieb:
SW10
Steigung:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4035 Edelstahl A2 035 blank
Höhe:
2.7 mm
ISO:
4035
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
M6-Mutter
M8 Mutter
Linksgewinde Schrauben
M5 Mutter
M10 Mutter
Selbstschneidende Schrauben Edelstahl
Mutter Feingewinde Stahl
HSCo Bohrer 9 mm
Hammermutter M6
Spanplattenschrauben Edelstahl