Alu Klebeband
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Alu Klebeband eine große Auswahl an Produkten im Bereich Klebebänder für Profi-Anwender.
Das könnte Sie auch interessieren
Alu Klebeband ist ein vielseitiges Produkt, das in vielen Branchen verwendet wird. Es besteht aus einer Aluminiumfolie und einem starken Klebstoff, der eine dauerhafte Verbindung gewährleistet. Es eignet sich ideal für Reparaturen, Abdichtungen und Isolierungen. Das Alu Klebeband von Würth zeichnet sich durch seine hochwertige Qualität aus. Es ist besonders robust und langlebig, was es zu einer zuverlässigen Lösung für Profis macht. Wir bieten eine Auswahl an Klebebändern, die von Hand leicht abreißbar sind und eine Temperaturbeständigkeit von -40 bis 140 °C aufweisen. Zudem sind sie nicht brennbar und in Längen von bis zu 100 Metern erhältlich. Mit diesem Produkt können Sie sicher sein, dass Ihre Arbeiten professionell und effizient ausgeführt werden können.