Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EPDM-Dichtband 0,6 mm Butyl für außen
Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wasserdicht und atmungsaktiv
- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.
- Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.
Sehr hohe Elastizität
- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.
- Flexibles Band für eine bequeme Verarbeitung.
Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtung.
- Sehr gute UV-Beständigkeit.
Weitere Vorteile
- Sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen in Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber.
- Gute Bitumenverträglichkeit.
- Nicht geeignet für Abdichtungen in erdberührten Bereichen.
- Nicht geeignet für Abdichtungen nach DIN 18533.
- Band ist nicht überputzbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen zusätzlich mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!