Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EPDM-Dichtband Innen 0,8 mm Butyl
Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserdurchlässiges Dichtband
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Materialeinsparung bei 0,8 mm Stärke erfüllt die gleichen Anforderungen wie 1,2 mm Stärke
- Bessere Wirtschaftlichkeit
- Einfachere und flexible Verarbeitung z.B. in Ecken
- Verbesserte Nachhaltigkeit durch Ressourceneinsparung
Wasserdicht und dampfdiffusionssperrend
- Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich in das Mauerwerk und vermindert so das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden
- Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus
- Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen
- Gute Bitumenverträglichkeit
- Innere Abdichtung z. B. bei bodentiefen Elementen, Schwellen von Außentüren, wenn die Abdichtung mit Estrich in Kontakt kommt.
- Wegen dem Dampfdruckgefälle ist für die innere Abdichtung EPDM-Dichtband Innen und für den Außenbereich EPDM-Dichtband Außen zu verwenden. Bitte Aufdruck auf dem Band beachten.
- Band ist nicht überputzbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Innenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fett- und eisfrei sowie tragfähig sein. Wir empfehlen die Reinigung der Elemente mit Oberflächenreiniger HaftClean.
- Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. SMP EPDM-Dichtbandklebstoff auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. Die Dicke des Kleberbettes soll 1 mm betragen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/ Element dient der Butyl-Selbstklebestreifen als Montagehilfe und das Band muss mit einer mechanischen Befestigung nach DIN18533 fixiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!