Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EPDM-Dichtband Butyl für außen

DIBA-RAL-AUS-EPDM/BUTYL-1,2X150MMX20M

Art.-Nr. 0875350152

EAN 4050642137899

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EPDM-Dichtband Butyl für außen

Art.-Nr. 0875350152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband.

Wetterbeständig und nach außen diffundierend


  • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.

  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.

  • Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.

  • Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit für hervorragende, dauerhaft sichere Abdichtungen.


Ausgleichend und verträglich


  • Gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus.

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber wird auch bei leicht unebenen Bauuntergründen eine sichere Montage ermöglicht.

  • Gute Bitumenverträglichkeit.
Hinweis
  • Band ist nicht überputzbar.

  • Nicht geeignet für W2.2-E der DIN 18533: Hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥ 3 m Eintauchtiefe.

  • Nicht geeignet für W3-E der DIN 18533: Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken.

  • Nicht geeignet gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern, Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.

  • Bei 1,2 mm Stärke für Anschlüsse hinter Perimeterdämmungen.

  • Entspricht W1.1-E der DIN 18533: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden.

  • Entspricht W1.2-E der DIN 18533: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung.

  • Entspricht W2.1-E der DIN 18533: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe.

  • Entspricht W4.E der DIN 18533: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden.
Anleitung
  • Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

  • Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.

  • Auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/Element muss bei Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen mit einer mechanischen Befestigung nach DIN 18533 fixiert werden.

Farbe

Schwarz

Klebstoffbasis

Butyl

Chemische Basis

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Breite

150 mm

Dicke

1,2 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Butylklebestreifen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

5882

Reißdehnung

300 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
x 20 St.