Dübeltechnik
Befestigungen an gedämmter Fassade
Isolierdübel
Isolierdübel
Produkte
4
Filter
Filter
Werkstoff
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
3
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)
1
Dübeldurchmesser
17 mm
1
28 mm
1
Dübellänge (l)
95 mm
3
50 mm
1
Farbe
Anthrazitgrau RAL 7016
3
Schwarz
1
Produktgewicht (per Stück)
0.640 g
1
3.234 g
1
65.510 g
1
66.060 g
1
7.848 g
1
Alle Filter
Isolierdübel SHARK ISO
Dübeldurchmesser:
17 mm
Dübellänge (l):
50 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl Set
Dübellänge (l):
95 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel SHARK ISO Stahl verzinkt Set
Dübellänge (l):
95 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Dichtscheibe für Abdeckrosette
Geeignete Befestigungssysteme sind das Abstandsmontage AMO®-Therm Mini bzw. Isolierdübel SHARK® ISO 95 Set mit Anschlussgewinde M10
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Isolierdübel W-ID
Dübellänge (l):
95 mm
Werkstoff:
PE - Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel W-ID SLIM
Dübeldurchmesser:
10.3 mm
Kopfdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Holzschrauben Edelstahl
Keilscheibe M24
Kniehebelspanner
Kabelverschraubung Wasserdicht
Metallbohrer 19 mm
Tellerkopfschrauben 8x160
Unterlegscheibe Blank
Zylinderkopfschraube M6
Innengewindehülse Für Holz
Kabelverschraubung M32