Dichtscheibe für Abdeckrosette
DISHB-F.ABDEROS-M10-36X8X5MM
Art.-Nr. 0903500990
EAN 4065233025059
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignete Befestigungssysteme sind das Abstandsmontage AMO-Therm Mini, bzw. Isolierdübel SHARK ISO 95 Set mit Anschlussgewinde M10.
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk
Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95
Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben. Anschließend die Abdeckrosette bündig anschrauben
Datenblätter(X)
Die Abdeckrosette mit der aufgeklebten Dichtscheibe dient zum Abdecken der Befestigungspunkte von Regenfallrohren. Die Dichtscheibe ersetzt nicht die Verwendung von geeigneten Dichtstoffen z.B. Fenster- und Fassadendicht Art.Nr. 0892320010
Folie von der Klebeseite entfernen und die Dichtungsscheibe auf die Stege der Abdeckrosette kleben.
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 0,640 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!