Kniehebelspanner

Kniehebelspanner von Würth stehen für präzises Spannen und zuverlässige Fixierung im professionellen Handwerk und Werkstattbetrieb. Das Würth Sortiment umfasst Schubstangenspanner, Senkrechtspanner und Waagrechtspanner in Basic- und Pro-Ausführungen – gefertigt aus Stahl, verzinkt oder brüniert, für dauerhaften Einsatz an Lochtisch, T-Nut-Tisch und Schweißvorrichtungen. Passende Andrückschrauben, Adapterplatten und Klemmbolzen ergänzen das System zu einer vollständigen Spannlösung für Profis.

Filter

Was sind Kniehebelspanner und wie funktionieren sie?

Kniehebelspanner – auch Schnellspanner genannt – nutzen das Kniehebelprinzip, um Werkstücke schnell, sicher und wiederholgenau zu fixieren. Durch die Übertotpunktmechanik rastet der Spanner in der Endposition ein und hält das Werkstück selbsthemmend in Position. Das ermöglicht ein schnelles Öffnen und Schließen ohne Werkzeug – ideal für serielle Fertigungsprozesse und Schweißvorrichtungen.

Die Spannkraft wird über die Andrückschraube eingestellt und lässt sich exakt auf das jeweilige Werkstück abstimmen. Kniehebelspanner sind damit besonders dort im Vorteil, wo Werkstücke in kurzen Taktzeiten gespannt, bearbeitet und wieder freigegeben werden müssen.

Welche Kniehebelspanner-Typen hält Würth bereit?

Das Würth Sortiment gliedert sich nach Spannrichtung und Ausstattungslinie. Profis finden bei Würth vier Spanner-Typen, jeweils in mehreren Ausführungen:

Typ Verfügbare Ausführungen Typischer Einsatz
Senkrechtspanner Basic · Pro mit 2K Griff · Pro variabel mit 2K Griff Flächige Werkstücke, Platten, Bleche – senkrechte Spannung von oben
Waagrechtspanner Basic · Pro mit 2K Griff · Pro variabel mit 2K Griff Seitliche Fixierung, Schweißvorrichtungen, Montagerahmen
Schubstangenspanner Basic (mit/ohne Winkel) · Pro mit Winkel und 2K Griff · Pro kurze Bauform · Pro variabel mit 2K Griff Rohr- und Profilspannung, Vorrichtungsbau, beengte Einbausituationen
Verschlussspanner Pro mit 2K Griff Verschluss- und Sicherungsfunktion, Deckel und Klappen

Anwendungsbereiche: Wo werden Kniehebelspanner eingesetzt?

Kniehebelspanner kommen überall dort zum Einsatz, wo Werkstücke reproduzierbar und sicher gespannt werden müssen:

✓ Schweißvorrichtungen und Schweißtische

✓ Serienfertigungen mit kurzen Taktzeiten

✓ Bohr- und Fräsvorrichtungen im Metallbau

✓ Holzbearbeitung und Tischlereiarbeiten

✓ Montagevorrichtungen in der Industrie

✓ Lochtisch- und T-Nut-Tisch-Systeme

Besonders in der Metallverarbeitung und im Vorrichtungsbau sind Kniehebelspanner unverzichtbar. Sie ermöglichen ein präzises, wiederholbares Spannen ohne Positionsversatz – ein entscheidender Vorteil bei der Serienbearbeitung identischer Werkstücke.

Worauf kommt es bei der Auswahl des richtigen Kniehebelspanners an?

Die Auswahl des passenden Kniehebelspanners hängt von mehreren Faktoren ab. Folgende Kaufkriterien helfen bei der Entscheidung:

Spannrichtung: Senkrecht, waagrecht oder linear – je nach Werkstückgeometrie und Zugänglichkeit der Spannposition.

Spannkraft: Die benötigte Haltekraft bestimmt, ob eine Basic- oder Pro-Ausführung sinnvoll ist. Pro-Spanner erreichen in der Regel höhere Spannkräfte.

Spannmaß und Verstellbereich: Festes Spannmaß für standardisierte Werkstücke, variabler Spanner für wechselnde Abmessungen.

Bauform: Für beengte Einbausituationen hält Würth den Schubstangenspanner Pro in kurzer Bauform bereit.

Werkstoff und Oberfläche: Würth führt Kniehebelspanner aus Stahl, verzinkt oder brüniert.

Zubehör und Systemkompatibilität für Kniehebelspanner

Kniehebelspanner entfalten ihr volles Potenzial im System. Das Würth Sortiment hält passendes Zubehör bereit, das die Spanner optimal ergänzt:

Zubehörgruppe Enthaltene Produkte Funktion
Andrückschrauben Für Schnellspanner Basic · Pro · Pro variabel · Schubstangenspanner Pro Präzise Einstellung der Spannkraft; Schutzkappe für empfindliche Werkstückoberflächen verfügbar
Tischbefestigung Klemmbolzen für Lochtisch · Adapter Schnellspanner für T-Nut-Tisch Schnelle, positions­genaue Montage an Loch- und T-Nut-Tischen ohne Bohren
Adapterplatten Adapterplatte rund · Adapterplatte eckig Flexible Montagebasis für alle Spanner-Typen; Stahl, verzinkt, 5 mm Dicke
Montage- und Befestigungssätze Montageset Adapterplatte rund · Befestigungssatz für Adapterplatte rund/eckig Komplette Befestigungslösung für Adapterplatten; aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

Die Kombination aus Spanner, passender Andrückschraube und dem richtigen Befestigungssystem erlaubt den Aufbau komplexer Spannvorrichtungen, die exakt auf den jeweiligen Fertigungsprozess abgestimmt sind. Alle Systemkomponenten sind aufeinander abgestimmt und im Würth Online-Shop verfügbar.

Für Handwerksbetriebe, Metallbauer und Vorrichtungsbauer, die auf zuverlässige Spanntechnik setzen, ist das Würth Sortiment an Kniehebelspannern und Spannwerkzeugen eine durchdachte Systemlösung – von der einfachen Basic-Variante bis zur ergonomischen Pro-Ausführung mit variablem Spannbereich.

Kniehebelspanner - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einem Senkrechtspanner und einem Waagrechtspanner?

Ein Senkrechtspanner drückt das Werkstück senkrecht von oben auf die Auflagefläche – ideal für flächige Teile wie Platten und Bleche. Ein Waagrechtspanner spannt das Werkstück seitlich, was besonders bei Schweißvorrichtungen und seitlicher Fixierung sinnvoll ist. Die Wahl hängt von der Werkstückgeometrie und der zugänglichen Spannrichtung ab. Im Würth Sortiment sind beide Typen in Basic- und Pro-Ausführungen verfügbar.

Wie wird die Spannkraft bei Kniehebelspannern eingestellt?

Die Spannkraft wird über die Andrückschraube reguliert. Durch Herein- oder Herausdrehen der Schraube lässt sich der Anpressdruck präzise auf das jeweilige Werkstück abstimmen. Würth hält passende Andrückschrauben für Basic- und Pro-Spanner bereit, ergänzt durch Schutzkappen zum Schutz empfindlicher Werkstückoberflächen.

Was ist der Vorteil der Pro-Ausführungen gegenüber den Basic-Varianten?

Pro-Kniehebelspanner von Würth sind mit einem ergonomischen 2K-Griff ausgestattet, der ein ermüdungsarmes Arbeiten auch bei häufigem Öffnen und Schließen ermöglicht. Zudem erreichen Pro-Ausführungen in der Regel höhere Spannkräfte und sind in variablen Versionen erhältlich, die sich an unterschiedliche Werkstückabmessungen anpassen lassen – ein klarer Vorteil in der Serienfertigung.

Empfehlungen