Gewindestangen M30
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Gewindestangen M30 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Gewindestangen,-stücke, -platten für Profi-Anwender.
DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Form A
- DIN: 976-1
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Gewindeausführung: Vollgewinde
DIN 976-1 Stahl 8.8U feuerverzinkt Form A
- DIN: 976-1
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Werkstoff: Stahl
Hochwertige DIN/ISO Gewindestangen im Sortiment von Würth
DIN/ISO Gewindestangen sind unverzichtbare Komponenten im Bereich der Befestigungstechnik. Bei Würth bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigen Gewindestangen nach DIN- und ISO-Normen, die sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnen. Dank präziser Fertigungsstandards garantieren unsere Gewindestangen eine perfekte Passgenauigkeit und langfristige Haltbarkeit, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Genormte Gewindestangen von Würth sind in verschiedenen Materialien wie Edelstahl, verzinktem Stahl und Messing erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen in Bau-, Maschinenbau- und Handwerksprojekten gerecht zu werden:
- DIN 976 Gewindestangen / Gewindebolzen
Entdecken Sie in unserem Online-Shop die passenden DIN/ISO Gewindestangen für Ihre Bedürfnisse und profitieren Sie von der bewährten Qualität und Kompetenz, die Würth seit Jahrzehnten auszeichnet. Egal ob für den professionellen Einsatz oder Heimwerkerprojekte – mit den Gewindestangen von Würth treffen Sie die richtige Wahl.
