Verbindungselemente
Scheiben
Unterlegscheibe für Holzbau
Unterlegscheibe für Holzbau
Produkte
5
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
4
Dübeltechnik
1
Sub-Kategorie
Scheiben
4
Metall Schwerlastdübel mechanisch
1
Werkstoff
Stahl
4
Stahl gehärtet
1
Oberfläche
Verzinkt
4
Zink-Nickel
1
Länge
200 mm
1
220 mm
1
240 mm
1
255 mm
1
260 mm
1
285 mm
1
300 mm
1
Außendurchmesser
22 mm
2
25 mm
2
30 mm
2
28 mm
1
33 mm
1
40 mm
1
42 mm
1
Bohrernenndurchmesser (d 0)
12 mm
1
16 mm
1
Dicke
2.5 mm
1
3 mm
1
4 mm
1
6.5 mm
1
Dübeldurchmesser
12 mm
1
16 mm
1
Dübellänge (l)
200 mm
1
220 mm
1
240 mm
1
255 mm
1
260 mm
1
285 mm
1
300 mm
1
Einsatzbereich
Holzbau
1
Holzbau;Holztafelbau;Innenausbau;Konstruktiver Holzbau
1
Holzbau;Holztafelbau;Konstruktiver Holzbau
1
Holzbau;Konstruktiver Holzbau;Holztafelbau
1
Konstruktiver Holzbau;Holzbau;Holztafelbau
1
Geeignet für
Senkschraube D 8 mm
3
Senkschraube D 10 mm
2
Senkschraube D 12 mm
2
Senkschraube D 6 mm
2
Gewindedurchmesser
12 mm
1
16 mm
1
Höhe
5 mm
3
3.5 mm
1
3 mm
1
4.25 mm
1
4.5 mm
1
7 mm
1
8.5 mm
1
Innendurchmesser
8.5 mm
3
10.5 mm
2
12.5 mm
2
6.5 mm
2
12 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
2
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
1
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
1
Produktgewicht (per Stück)
11.039 g
1
11.737 g
1
11.949 g
1
18.459 g
1
195.279 g
1
22.399 g
1
225.839 g
1
24.799 g
1
246.399 g
1
255.300 g
1
269.500 g
1
38.509 g
1
418.000 g
1
44.849 g
1
479.000 g
1
539.000 g
1
6.750 g
1
7.699 g
1
Schlüsselweite
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
Zulassung
ETA-11/0190
4
ETA-99/0011
1
Alle Filter
Senkscheibe/Unterlegscheibe Zink Nickel
Innendurchmesser:
8.5 mm
Passend für Schraubengewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Fixanker W-FAZ/S m. großer Unterlegscheibe/Holzbau
Dübeldurchmesser:
12 mm
Dübellänge (l):
200 mm
Kopfform:
Bolzenende mit Mutter || Bolzenende mit Mutter (BLZEND) (für Dübeltechnik) || Bolzenende mit Mutter
Im Online-Shop bestellen →
Unterlegscheibe Stahl verzinkt für ASSY 4 WH II
Form:
Flach;Rund;Scheibe
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Im Online-Shop bestellen →
Senkscheibe/Unterlegscheibe tief, verzinkt
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser:
6.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Senkscheibe/Unterlegscheibe Stahl verzinkt f. ASSY
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
4.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Unterlegscheibe
Unterlegscheiben Tür
Unterlegscheibe Kunststoff
Unterlegscheiben Groß
Gummi Unterlegscheiben
Mutter Feingewinde M26
Diamantbohrer 8 mm
Zylinderkopfschraube M56
Zug Kapp- und Gehrungssäge
Adapter für SDS