Gewindestange DIN 976-1 (Form B) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
GWDSTG-DIN976-B-8.8-(A2K)-M56X2000
Art.-Nr. 506805602
EAN 4062856159864
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.
Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M56 |
Länge (l1) | 2000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |