Verbindungselemente
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
Schraube für Kunststoff
Schraube für Kunststoff
Produkte
17
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
14
Edelstahl A2
3
Oberfläche
Blank
5
Verzinkt
4
Zink-Nickel
4
Zink-Nickel schwarz
4
Länge
10 mm
15
12 mm
15
14 mm
14
16 mm
14
20 mm
14
6 mm
14
8 mm
14
25 mm
11
18 mm
8
30 mm
8
35 mm
5
40 mm
5
22 mm
4
5 mm
4
4 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
7 mm
1
Antriebart
Innensechsrund
8
Z || Pozidriv || Z
7
Gewindeart x Nenndurchmesser
Kunststoffschraubengewinde4
16
Kunststoffschraubengewinde3
15
Kunststoffschraubengewinde5
15
Kunststoffschraubengewinde3,5
14
Kunststoffschraubengewinde2,5
12
Kunststoffschraubengewinde6
9
Kunststoffschraubengewinde2,2
2
Kunststoffschraubengewinde8
1
Gewindelänge
10.5 mm
1
12.5 mm
1
13.5 mm
1
14.2 mm
1
14.5 mm
1
17.5 mm
1
18.5 mm
1
18 mm
1
22.5 mm
1
4.5 mm
1
6.5 mm
1
6.7 mm
1
8.5 mm
1
Innenantrieb
TX20 || TX Antrieb || TX20
9
TX10 || TX Antrieb || TX10
8
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
8
TX25 || TX Antrieb || TX25
7
Z1 || Pozi-Antrieb || Z1
7
TX7 || TX Antrieb || TX7
4
TX6 || TX Antrieb || TX6
3
Z3 || Pozi-Antrieb || Z3
2
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
Kopfdurchmesser
7 mm
11
10 mm
8
6 mm
8
8 mm
8
12 mm
5
5 mm
5
4.2 mm
4
5.6 mm
4
6.9 mm
4
7.5 mm
4
8.2 mm
4
10.8 mm
3
4.4 mm
3
5.3 mm
3
6.1 mm
3
8.8 mm
3
10.5 mm
1
16 mm
1
3.9 mm
1
4 mm
1
Kopfform
Linsenkopf mit Bund || Linsenkopf mit Bund (LIBND) || Linsenkopf mit Bund
9
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
8
Kopfhöhe
2.22 mm
12
2.72 mm
8
2.52 mm
7
2.62 mm
7
3.45 mm
5
1.72 mm
4
2.42 mm
4
2.82 mm
4
3.02 mm
4
3.75 mm
4
1.82 mm
3
1.92 mm
3
2.12 mm
3
3.35 mm
3
3.55 mm
3
3.95 mm
3
1.48 mm
2
1.62 mm
2
4.15 mm
2
2.78 mm
1
4.95 mm
1
Nenndurchmesser
4 mm
16
3 mm
15
5 mm
15
3.5 mm
14
2.5 mm
12
6 mm
9
2.2 mm
2
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.350 g
7
0.400 g
6
1.149 g
5
1.250 g
5
2.000 g
5
2.299 g
5
2.599 g
5
0.300 g
4
0.800 g
4
1.049 g
4
1.100 g
4
2.500 g
4
0.259 g
3
0.449 g
3
0.474 g
3
0.500 g
3
0.540 g
3
0.699 g
3
0.810 g
3
0.949 g
3
1.399 g
3
1.600 g
3
2.099 g
3
0.231 g
2
0.250 g
2
0.432 g
2
0.454 g
2
0.504 g
2
0.518 g
2
0.544 g
2
0.550 g
2
0.600 g
2
0.633 g
2
0.648 g
2
0.649 g
2
0.679 g
2
0.750 g
2
0.845 g
2
0.850 g
2
0.879 g
2
0.882 g
2
0.970 g
2
1.000 g
2
1.077 g
2
1.299 g
2
1.450 g
2
1.649 g
2
1.659 g
2
1.700 g
2
1.750 g
2
Sonstige Norm
W1451 || WÜPLAST Linsenkopf mit Flansch (Torx) || W1451
5
W1411 || WÜPLAST Linsenkopf mit Flansch (Pozidriv) || W1411
4
W1412 || WÜPLAST Linsenkopf (Pozidriv) || W1412
4
W1452 || WÜPLAST Linsenkopf (Torx) || W1452
4
WN || Werksnorm || Werksnorm
3
Steigung
1.79 mm
16
1.34 mm
15
2.24 mm
15
1.57 mm
14
1.12 mm
12
2.69 mm
9
0.98 mm
2
1.570 mm
1
3.59 mm
1
Alle Filter
WÜPLAST W1412 Stahl 10.9 Zink-Nickel Likopf Z
Antriebart:
Z || Pozidriv || Z
Kopfdurchmesser:
5.3 mm
Kopfform:
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1451 Stahl 10.9 blank Likopf Flansch TX
Festigkeitsklasse:
10.9
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1412 Stahl 10.9 verzinkt Z
Kopfform:
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
Kopfhöhe:
1.82 mm
Länge:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1412 Stahl 10.9 Zink-Ni schwarz Likopf Z
Festigkeitsklasse:
10.9
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 Zink-Ni schwarz Likopf TX
Antriebart:
Innensechsrund
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1452 Edelstahl A2 Likopf TX
Kopfhöhe:
2.72 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1412 Stahl 10.9 blank Z
Kopfhöhe:
2.82 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Steigung:
1.79 mm
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1451 Stahl 10.9 Zink-Ni Likopf Flansch TX
Gewindeart:
Kunststoffschraubengewinde
Kopfform:
Linsenkopf mit Bund || Linsenkopf mit Bund (LIBND) || Linsenkopf mit Bund
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 verzinkt Linsenkopf TX
Festigkeitsklasse:
10.9
Nenndurchmesser:
3 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 Zink-Ni Likopf TX
Gewindeart:
Kunststoffschraubengewinde
Kopfdurchmesser:
4.2 mm
Kopfform:
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1451 ST 10.9 schw. vz./vn. LiKo m. Fl. TX
Festigkeitsklasse:
10.9
Länge:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1451 Edelstahl A2 Likopf Flansch TX
Antriebart:
Innensechsrund
Länge:
10 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1451 ST 10.9 verz. LinsenKo m. Flansch TX
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeart:
Kunststoffschraubengewinde
Kopfdurchmesser:
7 mm
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1411 ST 10.9 verz. LinsenKo mit Flansch Z
Festigkeitsklasse:
10.9
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1411 ST 10.9 Zink-Ni Likopf Flansch Z
Kopfform:
Linsenkopf mit Bund || Linsenkopf mit Bund (LIBND) || Linsenkopf mit Bund
Länge:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1411 ST 10.9 schw. vz./vn. LiKo mit Fl. Z
Nenndurchmesser:
2.5 mm
Steigung:
1.12 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1411 Edelstahl A2 Likopf Flansch Z
Antriebart:
Z || Pozidriv || Z
Kopfhöhe:
2.22 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M4 Schraube
M5 Schrauben
Spanplattenschrauben 5x80
HSS Bohrer 24 mm
Bit Verlängerung
1 Zoll Ratsche
Linsenkopfschraube 3,9 mm