Gewindestange DIN 976-1 (Form B) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8, Zink-Lamelle silber
GWDSTG-DIN976-B-8.8-(ZFSHL)-M12X1000
Art.-Nr. 506811201
EAN 4062856156580
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Form | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |