Verbindungselemente
Scheiben
Bolzen
Bolzen
Produkte
35
Filter
Filter
Kategorie
Beschläge
18
Verbindungselemente
11
Direktmontage
4
Betriebsausrüstung
1
Dübeltechnik
1
Sub-Kategorie
Scheiben
9
Baubeschläge
8
Arbeitshilfen f. Baubeschläge
5
Möbelbeschläge
5
Direktmontage Stahl + Beton
4
Verbindungselemente, Sonstige
2
Arbeitsplatzausrüstung
1
Hohlraumbefestigungen
1
Werkstoff
Stahl
22
Aluminium
4
Kunststoff
3
Edelstahl A4
2
ABS
1
Edelstahl A2
1
Federstahl
1
Messing
1
Stahl / Zinkdruckguss
1
Zinkdruckguss
1
Oberfläche
Verzinkt
15
Blank
7
Eloxiert
4
Verzinkt Dickschichtpassivierung
2
Brüniert
1
Zink-Lamelle silber
1
Länge
18 mm
2
12 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
2230 mm
1
24 mm
1
28 mm
1
32 mm
1
40 mm
1
41 mm
1
48 mm
1
60 mm
1
64 mm
1
8 mm
1
Ausführung
Kurz
1
Mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
1
Mit Gewindestange, U-Scheibe und Sechskantmutter
1
Außendurchmesser
20 mm
9
12 mm
8
16 mm
8
28 mm
8
30 mm
8
40 mm
8
45 mm
8
25 mm
7
34 mm
7
58 mm
7
10 mm
6
14 mm
6
32 mm
6
50 mm
6
52 mm
6
62 mm
6
8 mm
6
110 mm
5
38 mm
5
6 mm
5
80 mm
5
95 mm
5
68 mm
4
42 mm
3
90 mm
3
100 mm
2
115 mm
2
125 mm
2
75 mm
2
12
1
22 mm
1
24 mm
1
36 mm
1
37 mm
1
39 mm
1
4 mm
1
44 mm
1
56 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
66 mm
1
72 mm
1
78 mm
1
96 mm
1
Bohrlochdurchmesser
8 mm
2
11 mm
1
Dicke
3 mm
9
4 mm
9
5 mm
9
6 mm
8
1.6 mm
7
2 mm
7
0.8 mm
6
10 mm
6
12 mm
6
2.5 mm
6
7 mm
6
8 mm
6
9 mm
5
14 mm
2
DIN
1440
5
1441
3
18251-3
3
Dübellänge (l)
111 mm
1
82 mm
1
95 mm
1
EN-Norm
1627 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 1627:2011 || 1627;1628 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1628:2011 || 1628;1629 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1629:2011 || 1629;1630 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche; Deutsche Fassung EN 1630:2011 || 1630;14351-1 || Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A1:2010 || 14351-1
2
14351-1 || Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A1:2010 || 14351-1;1627 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 1627:2011 || 1627;1628 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1628:2011 || 1628;1629 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1629:2011 || 1629;1630 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche; Deutsche Fassung EN 1630:2011 || 1630
1
28738 || Scheiben für Bolzen; Produktklasse A || 28738
1
Farbe
Rot
3
Silber matt
2
Silberfarben
2
Braun
1
Edelstahl F9
1
Edelstahlfarben;Chromfarben
1
Reinweiß RAL 9010
1
Schwarz
1
Silber
1
Geeignet für
Bolzen
8
Holzhaustüren
3
Wohnungseingangstüren
2
Gabelgelenke DIN 71751
1
Gefälzte Holz-Haustüren
1
Gefälzte Holztüren
1
Haustüren
1
Geeignet für Untergrund
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt)
1
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt);Plattenbaustoffe (2-fach beplankt)
1
Plattenbaustoffe (2-fach beplankt)
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
9
Euro-Gewinde
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
2
M8
2
Höhe
45 mm
1
49 mm
1
60 mm
1
7 mm
1
95 mm
1
Innenantrieb
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
2
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
1
RW20 || RW-Antrieb || RW20
1
Innendurchmesser
14 mm
8
16 mm
7
20 mm
7
25 mm
7
8 mm
7
12 mm
6
26 mm
6
30 mm
6
40 mm
6
10 mm
5
18 mm
5
22 mm
5
24 mm
5
27 mm
5
4 mm
5
45 mm
5
6 mm
5
7 mm
5
28 mm
4
3 mm
4
36 mm
4
5 mm
4
50 mm
4
60 mm
4
80 mm
4
13 mm
3
15 mm
3
31 mm
3
32 mm
3
34 mm
3
35 mm
3
70 mm
3
11 mm
2
17 mm
2
19 mm
2
21 mm
2
23 mm
2
33 mm
2
37 mm
2
41 mm
2
46 mm
2
51 mm
2
55 mm
2
62 mm
2
68 mm
2
72 mm
2
82 mm
2
9 mm
2
100 mm
1
102 mm
1
Nenndurchmesser
14.000 mm
7
25.000 mm
7
8.000 mm
7
26.000 mm
6
10.000 mm
5
12.000 mm
5
16.000 mm
5
18.000 mm
5
22.000 mm
5
30.000 mm
5
4.000 mm
5
40.000 mm
5
6.000 mm
5
20.000 mm
4
24.000 mm
4
27.000 mm
4
28.000 mm
4
3.000 mm
4
36.000 mm
4
5.000 mm
4
7.000 mm
4
13.000 mm
3
15.000 mm
3
31.000 mm
3
32.000 mm
3
34.000 mm
3
35.000 mm
3
45.000 mm
3
50.000 mm
3
6 mm
3
60.000 mm
3
70.000 mm
3
8 mm
3
11.000 mm
2
12 mm
2
14 mm
2
16 mm
2
17.000 mm
2
19.000 mm
2
20 mm
2
21.000 mm
2
23.000 mm
2
33.000 mm
2
37.000 mm
2
41.000 mm
2
45 mm
2
46.000 mm
2
51.000 mm
2
62.000 mm
2
68.000 mm
2
Passend für Schraubengewinde
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
1
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
1
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
1
M40 || Nenndurchmesser 40 mm || M40
1
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
1
M50 || Nenndurchmesser 50 mm || M50
1
M55 || Nenndurchmesser 55 mm || M55
1
M60 || Nenndurchmesser 60 mm || M60
1
M80 || Nenndurchmesser 80 mm || M80
1
Produktgewicht (per Stück)
8.100 g
3
0.218 g
2
0.899 g
2
11.000 g
2
12.100 g
2
13.000 g
2
13.800 g
2
13.899 g
2
199.000 g
2
2.500 g
2
22.000 g
2
3.000 g
2
65.000 g
2
7.599 g
2
0.091 g
1
0.092 g
1
0.118 g
1
0.119 g
1
0.204 g
1
0.207 g
1
0.228 g
1
0.307 g
1
0.316 g
1
0.319 g
1
0.328 g
1
0.370 g
1
0.500 g
1
0.740 g
1
0.762 g
1
0.814 g
1
0.828 g
1
0.898 g
1
0.925 g
1
1.110 g
1
1.162 g
1
1.200 g
1
1.411 g
1
1.450 g
1
1.750 g
1
1.899 g
1
1.919 g
1
1.972 g
1
10.000 g
1
10.199 g
1
10.300 g
1
10.399 g
1
10.800 g
1
10.994 g
1
108.663 g
1
109.800 g
1
Schaftdurchmesser
3.7 mm
2
4.0 mm
2
Traglast
1401 kg
1
148 kg
1
232 kg
1
337 kg
1
605 kg
1
952 kg
1
Alle Filter
Bohrlehre mit 3 Bolzen 16 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Verbindungshülse mit Bolzen für SV 30
Länge:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bohrlehre mit 2 Bolzen 20 mm
Geeignet für überfälzte Holztüren
Im Online-Shop bestellen →
Abdeckkappe 3-D Bänder 2 Bolzen ABS
Innendurchmesser:
20 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
ABS
Im Online-Shop bestellen →
Rastergriff mit Bolzen f. Alu-Profi-Teleskopleiter
Im Online-Shop bestellen →
Bohrlehre mit 2 Bolzen 16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen für Verbinder SL 15
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen für Verbinder SM 10
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen für Verbinder SE 15
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Montagezubehör 3-D Bänder 3 Bolzen 16 mm Set
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Verbindungshülse mit Bolzen für SV 20
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Montagezubehör 3-D Bänder 2 Bolzen 16 mm Set
Mit dem Montagezubehör können 3 D-Bänder Ø 16 mm verarbeitet werden
Im Online-Shop bestellen →
Abdeckkappe 3-D Bänder 2 Bolzen Aluminiuim
Innendurchmesser:
16 mm
Oberfläche:
Eloxiert
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M8 für Beton BFB 8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M6 für Stahl BFS 6
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M8 für Stahl BFS 8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Abdeckkappe Zierkopf 3-D Bänder 2 Bolzen Messing
Innendurchmesser:
20 mm
Oberfläche:
Brüniert
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M6 für Beton BFB 6
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
3-D Band D 16 mm mit 3 Bolzen
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schließleiste für MFV 2 Bolzen/ 2 Kraftkeile
Breite:
29 mm
Länge:
2230 mm
Oberfläche:
Eloxiert
Im Online-Shop bestellen →
Schäkel gerade unverlierbarer Bolzen Edelstahl A4
Form:
Gerade
Traglast:
148 kg
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Hohlraumdübel W-MH/B Bolzen/Mutter
Geeignet für Untergrund:
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt)
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Bolzenende mit Mutter || Bolzenende mit Mutter (BLZEND) (für Dübeltechnik) || Bolzenende mit Mutter
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfachverriegelung mit 4 Bolzen
DIN:
18251-3
Oberfläche:
Eloxiert
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
DIN:
18251-3
Oberfläche:
Eloxiert
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Gewindeeinsatz Holz
Einschraubmutter Holz
Gewindeeinsätze Holz
Gewindebuchse Holz
Gewindehülsen Für Holz
Bohrkrone Diamant 44 mm
Schrauben M20
Linksgewinde Mutter
Stichsägeblatt Sperrholz
Kontaktscheibe 520 HV