Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Handwerkzeuge
Gewindereparatur u. -verstärkung
Gewindebohrer M14
Gewindebohrer M14
Produkte
2
Filter
Filter
Kategorie
Handwerkzeuge
1
Materialbearbeitung
1
Sub-Kategorie
Gewindereparatur u. -verstärkung
1
Gewindeschneider
1
Werkstoff
HSS
1
Stahl
1
Länge
110 mm
1
115 mm
1
125 mm
1
135 mm
1
175 mm
1
95 mm
1
Geeignet für
Gewindebohrer M12, Vierkant 7 mm || Gewindebohrer 12 mm, Vierkant 7 mm || Gewindebohrer M12, Vierkant 7 mm
1
Gewindebohrer M14 - M16, Vierkant 9 mm || Gewindebohrer 14 mm - 16 mm, Vierkant 9 mm || Gewindebohrer M14 - M16, Vierkant 9 mm
1
Gewindebohrer M4, Vierkant 3,4 mm || Gewindebohrer 4 mm, Vierkant 3,4 mm || Gewindebohrer M4, Vierkant 3,4 mm
1
Gewindebohrer M5 - M8, Vierkant 4,9 mm || Gewindebohrer 5 mm - 8 mm, Vierkant 4,9 mm || Gewindebohrer M5 - M8, Vierkant 4,9 mm
1
Gewindebohrer M9 - M10, Vierkant 5,5 mm || Gewindebohrer 9 mm - 10 mm, Vierkant 5,5 mm || Gewindebohrer M9 - M10, Vierkant 5,5 mm
1
Gewindeschneider M22 - M24 || Gewindeschneider 22 mm - 24 mm || Gewindeschneider M22 - M24
1
Produktgewicht (per Stück)
10.000 g
1
101.000 g
1
151.700 g
1
21.000 g
1
225.000 g
1
310.000 g
1
38.000 g
1
456.000 g
1
68.000 g
1
78.000 g
1
Alle Filter
Verlängerung für Gewindebohrer und Reibahlen
DIN:
377
Länge:
95 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer metrisch Time-Sert
Nenndurchmesser:
14 mm
Passend für Schraubengewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Werkzeughalter mit Knarre-kurze Ausführung
Länge:
85 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit 1/4 Zoll- und Sechskant-Antrieb
Außenantrieb:
SW13
Länge:
36 mm
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit Knarre-lange Ausführung
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSS Form D
Form:
D
Gewindedurchmesser:
3.09 mm
Länge:
48 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer Bit HSS SMART STEP
Antriebart:
Sechskant
Nenndurchmesser:
12 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ NANOPROTECT 6kt
Nenndurchmesser:
12 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form C
Gewindedurchmesser:
9.3 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form B
Form:
B
Gewindedurchmesser:
15.24 mm
Länge:
110 mm
Im Online-Shop bestellen →
Diamanttrennscheibe Bau M14 segmentiert
Durchmesser:
230 mm
Werkzeugaufnahme:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Im Online-Shop bestellen →
Diamanttrennscheibe Bau M14 geschlossen
Durchmesser:
230 mm
Werkzeugaufnahme:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Im Online-Shop bestellen →
Haftteller ohne Loch M14 weich
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Durchmesser:
115 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Im Online-Shop bestellen →
Haftteller ohne Loch M14 hart
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Durchmesser:
115 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Im Online-Shop bestellen →
Zugstangen/Verlängerungen Satz 20-teilig
Im Online-Shop bestellen →
Lamellenfächerschleifscheibe Filz
Durchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Im Online-Shop bestellen →
Stützteller mit Kühlrippen
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Durchmesser:
178 mm
Im Online-Shop bestellen →
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Länge:
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
Luftrad Kunststofffelge
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Breite:
90 mm
Durchmesser:
360 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl Zink-Lamelle silber Form M
Außendurchmesser:
12.2 mm
Form:
M
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
Rührwerk RW 1010
Nennspannung:
230 V/AC
Werkzeugaufnahme:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Im Online-Shop bestellen →
Schleifvlies Faltring
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Breite:
50 mm
Durchmesser:
125 mm
Im Online-Shop bestellen →
NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
Härteklasse:
10H || min. 100 HV || 10H
Innendurchmesser:
8.4 mm
Nenndurchmesser:
8.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stützteller für Klettscheibe
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Durchmesser:
123 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindebohrer
Gewindebolzen
M12 Schraube
Gewindebohrer Set
Schaftschraube M10
Forstnerbohrer 16 mm
Stützscheibe DIN 988
Schweißmutter M4
Schaftschraube M3
Vierkantmutter Edelstahl