Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Gewinde M5
Gewinde M5
Produkte
830
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
751
Materialbearbeitung
37
Handwerkzeuge
28
Elektroinstallation
6
Beschläge
2
Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen
2
Betriebsausrüstung
1
Dübeltechnik
1
Kfz-Teile
1
Sanitär, Heizung, Klima
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
387
Muttern
192
Maschinenelemente allgemein
54
Gewindeschneider
34
Niete
30
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
22
Verbindungselemente, Sonstige
19
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
15
Niettechnik
13
Verbindungselemente für Profilsysteme
12
Sicherungselemente
9
Holzmontageelemente allgemein
8
Gewindereparatur u. -verstärkung
7
Montageteile Elektro
6
Bits und Zubehör
4
Spannwerkzeuge
4
Drehen
3
Gewindeverstärkung und -reparatur
2
Möbelbeschläge
2
Schlauch- und Klemmschellen
2
Arbeitsplatzausrüstung
1
Befestigung SHK
1
Hohlraumbefestigungen
1
Kfz Zubehör
1
Sortimente Verbindungselemente
1
Werkstoff
Stahl
455
Edelstahl A2
109
Edelstahl A4
79
Messing
40
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
22
Edelstahl A1
12
PA - Polyamid
10
Edelstahl A4, 1.4404
9
PA 6.6 - Polyamid
8
Stahl, einsatzgehärtet
8
Federstahl
7
HSS
6
Aluminium
4
PA verstärkt
4
Edelstahl
3
Temperguss
3
Automatenstahl
2
Edelstahl A1, 1.4305
2
Edelstahl A2, 1.4308
2
Zinkdruckguss
2
Chloropren
1
Duroplast
1
Edelstahl A2, 1.4301
1
Edelstahl, C1
1
Gummi
1
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Cobalt Anteil
1
PA 6 - Polyamid
1
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
1
Stahl / Kunststoff
1
Oberfläche
Blank
371
Verzinkt
213
Verzinkt Dickschichtpassivierung
61
Zink-Nickel silber
30
Vernickelt
27
Zink-Nickel schwarz
21
Zink-Lamelle silber
8
Vaporisiert
7
Verchromt
4
HARODUR
3
Natur
3
Verzinnt
3
Zink-Nickel
3
Brüniert
2
Magma Multilayer Beschichtung
2
nanoProtect
2
TiAlN plus
2
TiCN
2
Verkupfert
2
Farblos verzinkt
1
Feuerverzinkt
1
Gelb verzinkt
1
Gleitbeschichtet
1
Nitriert
1
TiAlN
1
TiN
1
Länge
20 mm
396
16 mm
392
25 mm
385
30 mm
377
10 mm
367
40 mm
367
12 mm
353
50 mm
347
35 mm
341
45 mm
331
60 mm
311
8 mm
307
70 mm
286
80 mm
279
6 mm
265
55 mm
236
90 mm
224
100 mm
214
14 mm
194
65 mm
193
5 mm
187
18 mm
174
110 mm
147
75 mm
147
4 mm
140
120 mm
130
22 mm
123
140 mm
117
130 mm
102
160 mm
99
150 mm
94
85 mm
92
180 mm
86
200 mm
81
95 mm
74
3 mm
67
15 mm
62
170 mm
62
220 mm
60
28 mm
55
190 mm
54
240 mm
49
260 mm
45
105 mm
43
250 mm
40
300 mm
40
280 mm
39
210 mm
38
230 mm
37
125 mm
36
Anschlussgewinde
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
9
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
9
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
8
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
7
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
7
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
5
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
4
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
3
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
Antriebart
Außensechskant
154
Innensechskant
102
Schlitz
89
Kreuzschlitz
58
Innensechsrund
41
Mit Hand
26
Außenvierkant
20
Ohne Antrieb
15
Innen-TX
8
H || Phillips || H
7
Innensechskant mit Schlüsselführung
7
Sechskant
7
Metrisches Gewinde
4
Z || Pozidriv || Z
4
Vierkant
3
TX mit Sicherungspin
2
Innensechskant mit Sicherungspin
1
Zweikant
1
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
26
Mit Flansch
16
Gepresst
11
Mit Vierkant
11
Mit Rändelung
8
Ohne Freistich;Hohe Form
7
Geschlossen
6
Mit Schaft
6
Gewindeauslauf oder Gewindefreistich
5
Regelausführung
5
Verstärkte Ausführung
5
Geschmiedet
4
Hohe Form
4
Mit Freistich
4
Mit Mutter
4
Mit Schlitz
4
Standard
4
Verstärkte Ausführung, VS
4
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
3
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm
3
Mit Passschaft
3
Mit Sechskant
3
Poliert Ra
0,8 µm
3
Rund
3
Typ A, durchgehärtet
3
Gewinde bis annähernd Kopf
2
Metrisches Feingewinde
2
Mit Einschlagspitze
2
Mit Ösenschraube
2
Mit Sicherungsbügel
2
Ohne Bolzen
2
Ohne Klemmteil
2
Poliert
2
Schlank
2
Frei durchlaufend
1
Gehärtet
1
Geschliffen;Ungehärtet
1
Gestrahlt
1
Halbglänzend gleitgeschliffen
1
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm;Mit Bund
1
Metrisch
1
Mit Bund
1
Mit Federblech
1
Mit Haken
1
Mit Haken und Ösen
1
Mit kleinem Senkkopf
1
Mit kleinem Senkkopf und Teilsechskantschaft
1
Mit Krone
1
Mit Steg
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit blauer Federkugel (M4)
1
Außendurchmesser
16 mm
34
20 mm
27
10 mm
25
12 mm
22
8 mm
22
36 mm
17
9 mm
17
24 mm
16
30 mm
16
6 mm
16
13 mm
15
18 mm
15
10.9 mm
14
22 mm
14
6.9 mm
13
45 mm
12
8.9 mm
12
11 mm
11
5.9 mm
11
5 mm
11
14 mm
10
25 mm
10
11.9 mm
8
27 mm
7
40 mm
7
7.0 mm
7
26 mm
6
32 mm
6
54 mm
6
7 mm
6
11.0 mm
5
15.9 mm
5
19 mm
5
39 mm
5
9.0 mm
5
100 mm
4
12.7 mm
4
12.9 mm
4
18.5 mm
4
23 mm
4
28 mm
4
33 mm
4
38 mm
4
5.5 mm
4
50 mm
4
6.0 mm
4
6.5 mm
4
6.95 mm
4
10.3 mm
3
13.8 mm
3
Bohrlochdurchmesser
11.0 mm
8
6.0 mm
8
7.1 mm
8
7.0 mm
7
9.1 mm
7
9.0 mm
6
11.1 mm
5
6.1 mm
5
7 mm
5
12.0 mm
4
11 mm
3
13.0 mm
3
8 mm
3
9 mm
3
10.0 mm
2
10.5 mm
2
13 mm
2
5.1 mm
2
10 mm
1
11.5 mm
1
12.1 mm
1
12.5 mm
1
14.2 mm
1
14.8 mm
1
15 mm
1
16.1 mm
1
16 mm
1
18.8 mm
1
4.5 mm
1
4.8 mm
1
5.0 mm
1
5.5 mm
1
5 mm
1
6.4 mm
1
6.5 mm
1
6.6 mm
1
6 mm
1
7.5 mm
1
7.8 mm
1
8.0 mm
1
9.5 mm
1
9.9 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
15.4 mm
3
4.8 mm
3
6.2 mm
3
11.1 mm
2
11.4 mm
2
12.1 mm
2
13.4 mm
2
19.4 mm
2
25.4 mm
2
6.1 mm
2
7.1 mm
2
7.6 mm
2
8.6 mm
2
9.1 mm
2
9.4 mm
2
11.5 mm
1
12 mm
1
13.0 mm
1
13.5 mm
1
16.1 mm
1
16.2 mm
1
17.4 mm
1
29.4 mm
1
5.1 mm
1
7.2 mm
1
7.7 mm
1
8.3 mm
1
9.6 mm
1
9.9 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.6 mm
3
6 mm
3
11 mm
2
12 mm
2
5.9 mm
2
7.1 mm
2
7.2 mm
2
7 mm
2
8.2 mm
2
9 mm
2
10.7 mm
1
10.8 mm
1
11.0 mm
1
11.1 mm
1
11.8 mm
1
12.0 mm
1
12.7 mm
1
12.8 mm
1
13.1 mm
1
14.7 mm
1
14.8 mm
1
15 mm
1
16.7 mm
1
16 mm
1
18.7 mm
1
18.8 mm
1
24.7 mm
1
24.8 mm
1
29.2 mm
1
5.0 mm
1
5 mm
1
6.0 mm
1
7.0 mm
1
7.4 mm
1
8.7 mm
1
8.8 mm
1
9.0 mm
1
9.1
1
9.3 mm
1
Breite
18 mm
13
14 mm
9
10 mm
8
12 mm
8
16 mm
8
20 mm
8
8 mm
6
22 mm
5
9 mm
5
17 mm
4
24 mm
4
30 mm
4
6 mm
4
13.5 mm
3
13 mm
3
15 mm
3
19 mm
3
25 mm
3
28 mm
3
32 mm
3
40 mm
3
44 mm
3
5 mm
3
50 mm
3
11 mm
2
13.7 mm
2
20.5 mm
2
21 mm
2
23 mm
2
27 mm
2
35 mm
2
7.7 mm
2
10.5 mm
1
11.5 mm
1
11.6 mm
1
15.8 mm
1
19.5 mm
1
26 mm
1
3.5 mm
1
31 mm
1
34 mm
1
36 mm
1
38 mm
1
39 mm
1
400 mm
1
42 mm
1
5.7 mm
1
54 mm
1
59 mm
1
600 mm
1
Dicke
0.9 mm
7
1.1 mm
6
1.4 mm
6
3 mm
6
5 mm
6
8 mm
6
1.8 mm
5
1.9 mm
5
2.5 mm
5
6.5 mm
5
0.7 mm
4
1.0 mm
4
10 mm
4
3.5 mm
4
0.5 mm
3
0.6 mm
3
1.2 mm
3
1.5 mm
3
1.6 mm
3
13 mm
3
2.4 mm
3
4 mm
3
0.35 mm
2
0.45 mm
2
1.3 mm
2
1.45 mm
2
11 mm
2
12 mm
2
2.2 mm
2
4.2 mm
2
9.5 mm
2
0.90 mm
1
1.20 mm
1
1.80 mm
1
1 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.0 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
6 mm
1
DIN
376
17
371
16
7985
15
934
14
965
14
976-1
14
84
13
912
11
7500
9
963
9
1587
8
316
8
85
8
939
8
966
8
603
7
6912
7
7500-1
7
7984
7
7991
7
964
7
985
7
315
6
439
5
562
5
917
5
982
5
352
4
427
4
466
4
467
4
546
4
551
4
553
4
557
4
6921
4
705
4
933
4
938
4
976
4
980
4
314 ähnlich
3
34805-1
3
34805-2
3
464
3
653
3
6923 ähnlich
3
71802
3
835
3
921
3
Durchmesser
10 mm
11
5 mm
11
12 mm
10
8 mm
10
4 mm
9
6 mm
9
16 mm
8
3 mm
6
20 mm
5
24 mm
4
14 mm
3
12.5 mm
2
18 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
27 mm
2
30 mm
2
10.2 mm
1
10.8 mm
1
11.8 mm
1
12.6 mm
1
13 mm
1
14.2 mm
1
22.3 mm
1
24.5 mm
1
3.5 mm
1
3.6 mm
1
4.6 mm
1
6.3 mm
1
6.5 mm
1
7.1 mm
1
7 mm
1
8.7 mm
1
Eckmaß
8.79 mm
153
11.05 mm
151
14.38 mm
149
26.75 mm
133
7.66 mm
103
32.95 mm
93
17.77 mm
91
20.03 mm
90
39.55 mm
78
50.85 mm
65
6.01 mm
65
18.9 mm
56
21.1 mm
53
60.79 mm
46
24.49 mm
38
45.2 mm
34
29.56 mm
33
23.36 mm
29
33.53 mm
26
55.37 mm
26
5.45 mm
20
71.3 mm
20
39.98 mm
18
66.44 mm
18
35.03 mm
17
82.6 mm
16
30.14 mm
15
4.32 mm
15
37.29 mm
13
93.56 mm
13
82.60 mm
11
10.89 mm
10
23.35 mm
10
104.86 mm
9
76.95 mm
9
14.2 mm
8
16.64 mm
8
26.17 mm
8
37.72 mm
8
8.63 mm
8
12.12 mm
7
45.20 mm
6
5.88 mm
6
7.50 mm
6
8.87 mm
6
88.25 mm
6
10.2 mm
5
17.59 mm
5
19.85 mm
5
4.38 mm
5
Festigkeitsklasse
8.8
63
70
62
4.8
61
50
55
8
40
10.9
31
010.9
26
10
23
08.8
19
5.8
17
070
15
6
11
80
11
12.9
8
I8I
8
5
7
04
6
05
6
I6I
6
035
5
100
5
04.8
4
I10I
4
PA 6.6
4
012.9
3
4.6
3
6.6
2
050
1
12
1
4
1
5.6
1
Form
Niedrig
26
A
23
C
18
B
17
Hoch
13
Deutsche Form
11
Rund
8
V
7
Amerikanische Form
6
K
5
L
4
Offen
4
PE
4
S
4
VS
4
D
3
CE
2
CS
2
E
2
G
2
ME
2
PT
2
Sechseckig
2
DE
1
EE
1
Geschmiedete, deutsche Form
1
Gewicht
4.8 g
3
10.5 g
2
15 g
2
16.4 g
2
16 g
2
17 g
2
18.5 g
2
18 g
2
19 g
2
3.8 g
2
4.5 g
2
4.6 g
2
5 g
2
7.2 g
2
7.7 g
2
9.9 g
2
9 g
2
1.0 g
1
1.6 g
1
1.8 g
1
10.8 g
1
10.9 g
1
11 g
1
18.6 g
1
2.2 g
1
2.6 g
1
2 g
1
20.3 g
1
20.9 g
1
24 g
1
3.0 g
1
3.1 g
1
3.2 g
1
3.3 g
1
3.5 g
1
3.6 g
1
3 g
1
4.4 g
1
4.7 g
1
45 g
1
5.2 g
1
5.3 g
1
5.5 g
1
6.1 g
1
6.8 g
1
7.1 g
1
7.4 g
1
7.6 g
1
7.8 g
1
7.9 g
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
820
Innengewinde
3
Holzschraubengewinde
1
Rohrgewinde
1
Zollgewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M5
815
M6
767
M8
721
M4
600
M10
598
M12
470
M3
427
M16
378
M20
294
M24
214
M14
211
M2,5
165
M2
148
M30
143
M18
108
M36
94
M22
86
M27
81
M42
53
M33
50
M3,5
47
M48
47
M39
30
M1,6
29
M45
22
M56
22
M7
18
M52
16
M64
15
M1,4
11
M1
6
M60
6
M11
4
M2,3
4
Innengewinde10
3
Innengewinde12
3
Innengewinde16
3
Innengewinde20
3
Innengewinde25
3
Innengewinde6
3
Innengewinde8
3
M1,2
3
M1,7
3
M25
3
M28
3
M35
3
M40
3
M50
3
M65
3
M70
3
Gewindeausführung
Vollgewinde
377
Teilgewinde
264
Gewindedurchmesser
4 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
3 mm
5
2.5 mm
4
2 mm
4
8 mm
4
10 mm
1
Gewindeform
Regelgewinde
470
Taptite 2000®-Gewinde
12
Gewindefurchendes Gewinde
6
Feingewinde
4
LH - Linksgewinde || Linksgewinde || LH - Linksgewinde
2
Gewindelänge
20 mm
23
30 mm
23
12 mm
17
40 mm
17
10 mm
16
15 mm
16
25 mm
14
50 mm
13
8 mm
12
9 mm
11
16 mm
10
18 mm
10
11 mm
8
14 mm
8
7 mm
8
22 mm
7
35 mm
7
60 mm
7
6 mm
6
5 mm
5
13 mm
4
17 mm
4
24 mm
4
19 mm
3
23 mm
3
28 mm
3
32 mm
3
21 mm
2
38 mm
2
4 mm
2
45 mm
2
9.5 mm
2
14.5 mm
1
26 mm
1
29 mm
1
33 mm
1
34 mm
1
37 mm
1
43 mm
1
5.5 mm
1
52 mm
1
6.5 mm
1
65 mm
1
67 mm
1
7.2 mm
1
70 mm
1
9.1 mm
1
90 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
16 mm
360
20 mm
340
25 mm
333
30 mm
329
10 mm
327
12 mm
320
35 mm
288
8 mm
284
40 mm
283
6 mm
247
22 mm
227
18 mm
214
14 mm
183
45 mm
178
5 mm
177
50 mm
172
28 mm
153
60 mm
140
4 mm
134
38 mm
126
55 mm
111
70 mm
98
32 mm
96
24 mm
92
80 mm
88
65 mm
79
36 mm
72
34 mm
68
26 mm
67
90 mm
67
3 mm
66
100 mm
63
46 mm
60
44 mm
57
19 mm
53
75 mm
50
52 mm
47
15 mm
41
120 mm
40
110 mm
35
85 mm
35
130 mm
31
54 mm
30
150 mm
28
66 mm
26
140 mm
25
72 mm
24
2 mm
23
57 mm
23
160 mm
21
Höhe
8 mm
106
10 mm
91
5 mm
81
6 mm
65
12 mm
63
4 mm
55
18 mm
54
16 mm
52
3.2 mm
52
6.5 mm
37
14 mm
35
22 mm
35
15 mm
34
6.8 mm
30
20 mm
29
7 mm
29
24 mm
26
13 mm
25
1.6 mm
24
2.4 mm
23
2 mm
21
34 mm
21
9.5 mm
21
11 mm
20
4.7 mm
20
2.2 mm
19
30 mm
19
5.2 mm
19
1.8 mm
18
8.4 mm
18
10.8 mm
17
4.2 mm
17
9 mm
17
14.8 mm
16
25 mm
16
2.7 mm
15
28 mm
15
19 mm
14
3.5 mm
14
31 mm
14
21.5 mm
13
26 mm
13
5.1 mm
13
5.5 mm
13
38 mm
12
42 mm
12
17 mm
11
29 mm
11
12.8 mm
10
2.5 mm
10
Innenantrieb
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
105
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
103
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
98
SZ || Schlitz || Schlitz
98
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
91
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
89
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
78
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
74
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
60
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
57
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
48
TX25 || TX Antrieb || TX25
47
TX20 || TX Antrieb || TX20
42
H2 || Phillips-Antrieb || H2
41
TX30 || TX Antrieb || TX30
41
H3 || Phillips-Antrieb || H3
37
TX45 || TX Antrieb || TX45
37
H1 || Phillips-Antrieb || H1
36
TX10 || TX Antrieb || TX10
36
H4 || Phillips-Antrieb || H4
31
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
29
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
27
TX50 || TX Antrieb || TX50
26
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
23
TX8 || TX Antrieb || TX8
23
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
23
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
19
Z1 || Pozi-Antrieb || Z1
19
Z3 || Pozi-Antrieb || Z3
19
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
18
IS0,9 || Innensechskant 0,9 mm || IS0,9
14
TX6 || TX Antrieb || TX6
13
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
10
Z4 || Pozi-Antrieb || Z4
9
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
8
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
8
TX15 || TX Antrieb || TX15
8
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
7
H0 || Phillips-Antrieb || H0
5
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
5
TX55 || TX Antrieb || TX55
5
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
4
TXP25 || TX Plus Antrieb || TXP25
3
IS0,7 || Innensechskant 0,7 mm || IS0,7
2
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
TX10+P || TX Antrieb + Pin || TX10+P
2
TX20+P || TX Antrieb + Pin || TX20+P
2
TX25+P || TX Antrieb + Pin || TX25+P
2
TX30+P || TX Antrieb + Pin || TX30+P
2
TX40+P || TX Antrieb + Pin || TX40+P
2
Innendurchmesser
13 mm
10
15 mm
9
5.3 mm
9
10.5 mm
8
17 mm
8
21 mm
8
6.4 mm
8
8.4 mm
8
10 mm
7
19 mm
7
25.6 mm
7
8 mm
7
31.6 mm
6
38 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
28.6 mm
5
4 mm
5
12 mm
4
23 mm
4
3 mm
4
4.3 mm
4
13.7 mm
3
14 mm
3
16 mm
3
18 mm
3
2.2 mm
3
2.7 mm
3
20 mm
3
3.2 mm
3
3.7 mm
3
1.7 mm
2
10.000 mm
2
11.6 mm
2
12.000 mm
2
14.000 mm
2
15.000 mm
2
16.000 mm
2
18.000 mm
2
2 mm
2
20.000 mm
2
22.000 mm
2
25.000 mm
2
25 mm
2
27 mm
2
28.000 mm
2
30.000 mm
2
30 mm
2
35.000 mm
2
35 mm
2
ISO
4762
25
4017
22
4032
22
10642
18
4014
11
7042
10
14581
9
4035
9
7040
9
7045
9
10511
8
1207
8
14583
8
7380-1
8
14580
7
4026
7
1580
6
7047
6
7380-2
6
4029
5
7046-2
5
4027
4
4028
4
14579
3
2009
3
2010
3
4033
3
7046-1
3
7379
3
8735
3
13918
2
14584
2
21670
1
4016
1
4766
1
7380
1
7380-1 ähnlich
1
8736
1
Klemmbereich max.
3.0 mm
14
6.0 mm
7
7.5 mm
7
3 mm
6
2.5 mm
5
4.0 mm
5
4 mm
5
5.5 mm
5
2.0 mm
3
4.5 mm
3
3.5 mm
2
6.5 mm
2
1.5 mm
1
11.5 mm
1
11.6 mm
1
2.3 mm
1
2.8 mm
1
3.00 mm
1
3.2 mm
1
3.8 mm
1
4.7 mm
1
4.9 mm
1
9.5 mm
1
Klemmbereich min.
0.5 mm
21
0.8 mm
7
1.5 mm
7
3.0 mm
4
4.0 mm
3
0.3 mm
2
1.0 mm
2
2.0 mm
2
4.5 mm
2
0.25 mm
1
0.4 mm
1
0.7 mm
1
1.1 mm
1
3.1 mm
1
3.9 mm
1
5.5 mm
1
6.4 mm
1
Kopfdurchmesser
16 mm
110
10 mm
106
7 mm
89
5.5 mm
80
8.5 mm
78
18 mm
77
12 mm
72
13 mm
72
8 mm
67
5.6 mm
63
24 mm
51
9.5 mm
50
3.8 mm
49
11 mm
43
30 mm
43
4.7 mm
40
9.2 mm
40
21 mm
38
14.5 mm
37
9.3 mm
37
36 mm
36
7.5 mm
36
20 mm
35
11.3 mm
31
6 mm
31
4.5 mm
30
8.4 mm
28
5 mm
27
11.8 mm
26
14 mm
26
4 mm
24
50 mm
24
15.8 mm
22
40 mm
20
3 mm
18
45 mm
18
14.2 mm
17
25 mm
17
63 mm
17
10.5 mm
16
10.0 mm
15
27 mm
14
18.3 mm
13
26.6 mm
13
10.07 mm
11
12.16 mm
11
16.43 mm
11
19 mm
11
20.69 mm
11
22 mm
11
Kopfform
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
67
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
52
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
43
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
42
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
38
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
30
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
28
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
25
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
23
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
20
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
12
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
11
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
11
Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund (HRDBND) || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
10
Kleiner Senkkopf || Kleiner Senkkopf (KLSE) || Kleiner Senkkopf
9
Mit Flügel || Mit Flügel (FLG) || Mit Flügel
8
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
7
Rändelkopf || Rändelkopf (RAEND) || Rändelkopf
7
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
5
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
4
Mit Auge || Mit Auge (AUG) (DIN 444) || Mit Auge
2
Mit Ring || Mit Ring (RG) (DIN 580 und DIN 582) || Mit Ring
2
Sechskantkopf mit Bund || Sechskantkopf mit Bund (6KT/BND) || Sechskantkopf mit Bund
2
Vierkantkopf || Vierkantkopf (4KT) || Vierkantkopf
2
Halbrundkopf || Halbrundkopf (HRD) || Halbrundkopf
1
Kugelkopf || Kugelkopf (KUG) || Kugelkopf
1
Kopfhöhe
4 mm
130
5 mm
111
6 mm
101
10 mm
82
3 mm
79
3.3 mm
78
1.65 mm
73
3.1 mm
72
2.4 mm
67
3.5 mm
65
2 mm
63
1.5 mm
61
2.5 mm
61
8 mm
61
7.5 mm
54
14 mm
53
2.7 mm
51
2.2 mm
50
12 mm
44
2.8 mm
43
8.8 mm
39
4.6 mm
38
1.6 mm
37
5.3 mm
36
6.4 mm
36
12.5 mm
32
1.8 mm
31
5.5 mm
31
1.2 mm
30
15 mm
28
16 mm
28
20 mm
28
3.7 mm
26
6.6 mm
26
2.6 mm
25
30 mm
25
4.4 mm
24
11.5 mm
23
3.8 mm
22
4.65 mm
22
18.7 mm
21
17 mm
20
3.9 mm
20
2.1 mm
19
7 mm
19
1.3 mm
18
4.96 mm
18
2.48 mm
17
22.5 mm
17
3.72 mm
17
Korrosionsschutzdauer
48 h
64
0 h
52
720 h
48
600 h
32
192 h
31
480 h
26
360 h
25
264 h
23
120 h
14
240 h
5
Länge x Breite
22 x 13,5 mm
3
17 x 9 mm
2
19 x 11 mm
2
22 x 13,7 mm
2
22 x 14 mm
2
22 x 17 mm
2
23 x 18 mm
2
26 x 10 mm
2
26 x 18 mm
2
29 x 20,5 mm
2
31 x 12 mm
2
42 x 16 mm
2
43 x 12 mm
2
52 x 20 mm
2
58 x 16 mm
2
62 x 24 mm
2
72 x 20 mm
2
72 x 27 mm
2
86 x 24 mm
2
101 x 27 mm
1
105 x 40 mm
1
11,5 x 5,7 mm
1
115 x 32 mm
1
12 x 11,5 mm
1
12 x 7,7 mm
1
12 x 8 mm
1
132 x 50 mm
1
14 x 19 mm
1
15 x 12 mm
1
16 x 11,6 mm
1
16 x 16 mm
1
16 x 400 mm
1
16 x 600 mm
1
16 x 7,7 mm
1
17 x 10,5 mm
1
18 x 14 mm
1
19 x 14 mm
1
19 x 9,7 mm
1
20 x 18 mm
1
20 x 19,5 mm
1
21 x 15,8 mm
1
21 x 21 mm
1
21 x 8 mm
1
25 x 20 mm
1
30 x 12 mm
1
30 x 24 mm
1
32 x 19 mm
1
36 x 10 mm
1
36 x 14 mm
1
36 x 30 mm
1
Länge x Breite x Höhe
22 x 13,5 x 7,2 mm
3
22 x 14 x 8,5 mm
2
22 x 17 x 9,6 mm
2
23 x 18 x 6,8 mm
2
26 x 18 x 10 mm
2
11,5 x 5,7 x 3,2 mm
1
12 x 11,5 x 4 mm
1
12 x 7,7 x 4,6 mm
1
12 x 8 x 4,2 mm
1
14 x 19 x 8,3 mm
1
15 x 12 x 14 mm
1
16 x 11,6 x 4,6 mm
1
16 x 11,6 x 9,8 mm
1
16 x 16 x 6 mm
1
16 x 400 x 300 mm
1
16 x 600 x 300 mm
1
16 x 600 x 400 mm
1
16 x 7,7 x 4,5 mm
1
17 x 10,5 x 6,3 mm
1
17 x 10,5 x 6,9 mm
1
17 x 9 x 6,0 mm
1
17 x 9 x 6 mm
1
18 x 14 x 14 mm
1
19 x 11 x 7,5 mm
1
19 x 11 x 7,50 mm
1
19 x 14 x 10,2 mm
1
19 x 14 x 5,2 mm
1
19 x 9,7 x 5,8 mm
1
20 x 18 x 17 mm
1
20 x 19,5 x 10,6 mm
1
21 x 15,8 x 30 mm
1
21 x 21 x 21 mm
1
22 x 13,7 x 7,0 mm
1
22 x 13,7 x 7 mm
1
25 x 20 x 17 mm
1
26 x 18 x 10,5 mm
1
26 x 18 x 10,50 mm
1
29 x 20,5 x 12,5 mm
1
29 x 20,5 x 12,50 mm
1
30 x 12 x 14 mm
1
30 x 24 x 23 mm
1
32 x 19 x 38 mm
1
36 x 14 x 14 mm
1
36 x 30 x 27 mm
1
40 x 18 x 17 mm
1
50 x 20 x 17 mm
1
53,5 x 40 x 19 mm
1
60 x 24 x 23 mm
1
72 x 30 x 27 mm
1
Nenndurchmesser
5 mm
816
6 mm
773
8 mm
727
10 mm
604
4 mm
601
12 mm
476
3 mm
428
16 mm
382
20 mm
298
14 mm
214
24 mm
214
2.5 mm
165
2 mm
148
30 mm
145
18 mm
109
36 mm
94
22 mm
86
27 mm
81
42 mm
53
33 mm
50
3.5 mm
47
48 mm
47
39 mm
30
1.6 mm
29
45 mm
22
56 mm
22
7 mm
18
52 mm
16
64 mm
15
1.4 mm
11
1 mm
6
25 mm
6
60 mm
6
11 mm
4
2.3 mm
4
40 mm
4
1.2 mm
3
1.7 mm
3
28 mm
3
35 mm
3
50 mm
3
65 mm
3
70 mm
3
9 mm
3
11.100 mm
2
13 mm
2
15 mm
2
25.400 mm
2
6.350 mm
2
1/4 in
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
9
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
9
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
9
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
9
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
9
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
9
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
8
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
8
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
8
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
7
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
7
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
5
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
5
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
4
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
4
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3;M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4;M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5;M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6;M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10;M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12;M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14;M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
1
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
1
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
1
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
1
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
195
2.000 g
111
3.000 g
96
0.600 g
88
1.500 g
82
5.000 g
79
4.000 g
78
6.000 g
76
1.600 g
71
12.000 g
71
9.000 g
71
10.000 g
69
0.500 g
68
0.800 g
68
6.500 g
67
8.000 g
67
3.400 g
65
7.000 g
65
11.000 g
64
12.500 g
64
5.500 g
63
0.400 g
61
1.850 g
59
3.500 g
58
17.000 g
57
2.400 g
57
1.750 g
56
5.800 g
56
3.200 g
55
2.900 g
54
2.700 g
53
0.750 g
52
1.100 g
52
1.200 g
52
13.000 g
51
1.700 g
50
14.000 g
50
15.000 g
50
4.500 g
50
1.400 g
49
2.500 g
49
0.100 g
47
1.350 g
47
2.650 g
47
16.000 g
46
29.000 g
46
27.000 g
45
2.450 g
44
1.150 g
43
4.650 g
43
RoHS-konform
Ja
744
Nein
1
Schaftdurchmesser
6 mm
75
12 mm
73
10 mm
72
8 mm
72
16 mm
63
5 mm
58
20 mm
49
14 mm
35
3.5 mm
33
18 mm
32
4 mm
32
24 mm
31
4.5 mm
29
30 mm
25
6.0 mm
22
22 mm
21
16.0 mm
19
36 mm
18
8.0 mm
18
10.0 mm
17
9.0 mm
17
2.8 mm
16
11.0 mm
15
12.0 mm
15
27 mm
14
3 mm
14
33 mm
11
42 mm
10
7 mm
9
11 mm
8
48 mm
8
9 mm
8
18.0 mm
7
2.5 mm
7
22.0 mm
7
7.0 mm
7
26 mm
6
39 mm
6
56 mm
5
13 mm
4
2 mm
4
21 mm
4
35 mm
4
4.4 mm
4
45 mm
4
5.2 mm
4
64 mm
4
15 mm
3
19 mm
3
2.2 mm
3
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
83
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
83
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
80
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
59
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
57
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
53
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
52
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
43
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
36
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
28
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
27
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
27
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
22
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
21
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
19
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
15
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
15
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
13
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
13
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
13
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
12
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
12
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
11
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
11
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
11
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
10
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
9
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
9
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
8
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
8
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
7
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
6
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
5
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
5
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
3
7,5 mm || Schlüsselweite 7,5 mm || 7,5 mm
3
3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm
2
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
1
Sicherungsart
Verliersicherung, klemmend || Das Sicherungselement verhindert ein Verlieren durch Klemmung im Gewinde || Verliersicherung, klemmend
53
Losdrehsicherung, sperrend || Das Sicherungselement verhindert ein Losdrehen durch Verriegelung in der Auflagefläche || Losdrehsicherung, sperrend
17
Setzsicherung || Das Sicherungselement verhindert ein Lockern durch Setzen und/oder Relaxation || Setzsicherung
3
Sonstige Norm
WN 948 || Einnietmuttern || WN 948
8
WN 376 || Einschlagmuttern || WN 376
5
WN || Werksnorm || Werksnorm
5
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
4
WN 263 || Rahmenschrauben || WN 263
3
WN 273 || Rahmenschrauben || WN 273
3
WN 7379 || Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Ansatzschaft || WN 7379
3
WN 917 || ZEBRA Einnietmuttern || WN 917
3
W251.12 || Rippschraube Zylinderkopf Vollgewinde Regelgewinde || W251.12
2
WN 385-1 || Setzmuttern || WN 385-1
2
WN 385-2 || Schweißmuttern || WN 385-2
2
WN 404 || Sperrkantscheiben || WN 404
2
WN 7380-1 || Schraube Halbrundkopf mit Innensechsrund || WN 7380-1
2
WN 942 || Einnietmuttern || WN 942
2
BN 205 107-03 || Sechskantmutter mit Klemmteil mit nichtmetallischen Einsatz, Typ 1 || BN 205 107-03
1
WN 226 || Flachrundschrauben || WN 226
1
WN 231 || Flachrundschrauben || WN 231
1
WN 274 || Sperrzahnschrauben || WN 274
1
WN 284 || Sicherheitsschrauben || WN 284
1
WN 379 || Sechskantmuttern || WN 379
1
WN 381 || Kastenmuttern || WN 381
1
WN 387 || Setzmuttern || WN 387
1
WN 392 || Hülsenmuttern || WN 392
1
WN 5176-001 || Wantenspanner offene Form Gabel/Gabel || WN 5176-001
1
WN 5176-010 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel geschweißt || WN 5176-010
1
WN 5176-011 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel gedreht || WN 5176-011
1
WN 5176-016 || Seilklemme || WN 5176-016
1
WN 5176-018 || Wantenspanner Gabel/Terminal || WN 5176-018
1
WN 5176-027 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-027
1
WN 5176-032 || Seilklemme simplex || WN 5176-032
1
WN 5176-033 || Seilklemme duplex || WN 5176-033
1
WN 5176-052 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-052
1
WN 71 || Sechskant-Zollschrauben || WN 71
1
WN 974 || Sechskant-Distanzmuffen || WN 974
1
Steigung
0.8 mm
637
1 mm
583
1.25 mm
563
0.7 mm
494
1.5 mm
492
1.75 mm
388
0.5 mm
377
2 mm
312
2.5 mm
253
3 mm
171
0.45 mm
150
0.4 mm
128
3.5 mm
121
4 mm
72
0.6 mm
46
4.5 mm
44
5 mm
40
0.35 mm
27
1.0 mm
23
2.0 mm
19
5.5 mm
19
6 mm
13
3.0 mm
12
0.3 mm
11
0.25 mm
9
0.75 mm
5
0.40 mm
3
1.50 mm
2
4.0 mm
2
0.750 mm
1
0.907 mm
1
1.337 mm
1
1.55 mm
1
2.5 nm
1
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
30
300 °C
6
110 °C
1
180 °C
1
200 °C
1
80 °C
1
Alle Filter
DIN 985 Stahl I6I verzinkt Dickschichtpassivierung
DIN:
985
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Bit PZ M5 Gewinde
Abtriebart:
PZ
Antrieb:
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
Länge:
45 mm
Im Online-Shop bestellen →
Bit PH M5 Gewinde
Abtrieb:
PH2 || Phillips Abtrieb || PH2
Antrieb:
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bit PH M5 Gewinde Untermaß
Abtriebart:
PH
Antrieb:
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bit AW M5 Gewinde
Abtrieb:
AW20 || AW-Abtrieb || AW20
Abtriebart:
AW
Länge:
45 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
Außendurchmesser:
25 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Nitriert
Im Online-Shop bestellen →
Gewindestift M5 für Exzenterbeschlag
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde gerade
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
10 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Höhe:
16 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 gebogen mit metrischem Gewinde
Höhe:
16 mm
Länge:
50 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 metrisches Gewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Länge:
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7042 Stahl 8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Nenndurchmesser:
8 mm
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7042 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Höhe:
5.10 mm
Steigung:
0.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
EN 1663 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. m. Vers.
Antriebart:
Außensechskant
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Festigkeitsklasse:
8.8
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7047 Stahl 4.8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
3.3 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 1207 Stahl 4.8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Antriebart:
Schlitz
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
12 mm
ISO:
1207
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Kopfhöhe:
6.4 mm
Korrosionsschutzdauer:
264 h
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl 1.4404 poliert mit Bund Hygienebereich
Antriebart:
Außensechskant
Festigkeitsklasse:
50
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl 1.4404 poliert Hygiene Design
Antriebart:
Außensechskant
Nenndurchmesser:
3 mm
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP
Antriebart:
Außenvierkant
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
6 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Drahtseil Walzterminal A4 Rechtsgewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M4
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
M5 Schrauben
Haken Mit Gewinde
Gewinde M8
Gewinde M10
UNF Gewinde
U Scheibe Edelstahl
Schaftschraube M12
Schraube 12.9
Crimpanschluss
Bit-Aufsatz