Schraubhaken gerade mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
SHRHAK-GD-(A2K)-M4X40MM
Art.-Nr. 5067002060
EAN 4061975620972
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Höhe | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 12,5 kg |
