Hutmutter im Hygienic Design
MU-HUT-6KT-HYGDESIGN-1.4404-SW5,5-POL-M3
Art.-Nr. 5099771003
EAN 4062856349906
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche und abgerundete Kanten
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Geringe Gesamthöhe
Nicht kompatibel mit den Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben für totraumfreie Verschraubungen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Poliert Ra < 0,8 µm, Mit Bund |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Höhe (h1) | 4,95 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 6,8 mm |
Bunddicke (h2) | 0,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (tg) | 3 mm |
Außenantrieb (sw) | SW5,5 |
Radius (r1) | 8.8 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,800 g |
